家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質ステンレスSUS430
付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入
仕上生地
1パック(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)23
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)18
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉厚(mm)24
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質鉄
仕上ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)27
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)20
羽根厚さ(mm)2
推奨扉厚(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)21
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質鉄
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)90
カップサイズΦ40×16mm
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)55
種類ピボットヒンジ
本体長さ(mm)23
羽根厚さ(mm)3
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下
材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
内部化粧仕上げ
スライド丁番
Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
付属品大型ゴミ収納器付
高さ(mm)800(+立上り90)
奥行(mm)550
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
関連キーワード