小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約13.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約880
外径(mm)550
内径(mm)300
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番EA915DG-21
材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)70
質量(g)約795
内径×外径(Φmm)300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)84
質量(kg)2.9
直径(Φmm)773
内径(Φmm)425
型式承認番号4770
浮力(kg)24.5
高さ(m)投下試験:50
1着
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約8.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約600
外径(mm)395
内径(mm)160
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン
厚さ(mm)115
内径(Φmm)460
外径(Φmm)760
高さ(m)投下:50
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)80
質量(kg)3.1
直径(Φmm)764
内径(Φmm)426
型式承認番号2856
浮力(kg)23.1
高さ(m)投下試験:50
1着
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。
材質ポリエチレン製ブレイドロープ
色オレンジ
寸法(mm×m)Φ8×30
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環
付属品救命索Φ4mm×15m付
厚さ(mm)80
直径(Φmm)390
質量(g)520
内径(Φmm)145
型式承認番号4564
浮力(kg)約9.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途NS-39-Ⅱ専用ホルダーです。
材質ステンレス製
長さ(mm)120
幅(mm)25
厚さ(mm)1
取付穴径(Φmm)4.2
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)樹脂
色オレンジ
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環
仕様急速離脱装置用
厚さ(mm)84
質量(kg)4.5
直径(Φmm)773
内径(Φmm)425
型式承認番号4771
浮力(kg)22.7
高さ(m)投下試験:50
1着
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして
ロープ長さ(m)約15
折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)
ロープ幅(mm)約Φ8
材質(フロート)PE発泡体
材質(ロープ)ポリエチレン
切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
用途救命浮環用ホルダー。
材質ステンレス
取付穴径(Φmm)4.3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)37×168×2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。
トラスコ品番352-6276
セット内容15.5mの救命索付
材質本体:ポリエステル
厚さ(mm)80
規格国土交通省型式承認品
型式承認番号第5674号
浮力(kg)8.9
外径(mm)400
内径(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色ロープ:オレンジ
品番LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)30
切断荷重(kg)ロープ:250
材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
馬蹄型の形状をしている小型船舶用救命浮環です。パラシュートアンカーと収納袋・ホイッスル付きです。
用途小型船舶用救命浮環
付属品パラシュートアンカー・収納袋・呼子笛付
厚さ(mm)80
質量(g)870
内径(Φmm)228~280
横幅(mm)最大:600
型式承認番号2457
浮力(kg)約14.6
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)45以上
光度(cd)上半球全ての方向に2以上
電源単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)110×450
質量(g)約960
有効期間電池1年
保証期間3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)投下:45
発光時間(時間)2以上
光度(cd)上半球すべての方向に2以上
電源単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)93×478
質量(g)約1166
有効期間電池1年(マンガン電池)
保証期間3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途自己点火灯及び索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び自己発煙信号付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び自己発煙信号付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
浮力(kg)約9
色オレンジ
質量(g)1070
寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530
各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ふぐ延縄用の釣針です。1本1本手造りのオーダーメイド品です。形状と特に針先の鋭さに定評があり多くの地域で使用されております。メッキ鉄品とステンレス品の4タイプご用意しております。環はサルカンや加工線に取付しやすいよう開き加工となっております。浮縄・中層縄・底縄の全ての延縄でご使用頂けます
用途ふぐ延縄用針(浮縄式・中層縄式・底縄式)
材質ステンレス
太さ(mm)1.4
長さ(mm)約46
幅(mm)約20
1袋(100本)
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
関連キーワード