消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容-
トラスコ品番811-5948
寸法(mm)差込板:210×307(A4横面)
質量(kg)約7.7
材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂
タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用
取付方式スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語。水回りでも使えるラミネート加工。のり残りの少ない再剥離仕様。
用途外国人観光客との円滑なコミュニケーションツールとして役立つステッカーです。
材質ユポ紙・ラミネートOPP貼り
寸法(mm)140×75
1枚
¥459
税込¥505
6日以内出荷
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に
仕様ラミネート加工ステッカー
材質PVC
取付方式シール/ステッカー
文字内容コロナウイルス対策
材質塩化ビニール
寸法(幅W×高さH)(mm)85×107
性質耐水性
1枚
¥249
税込¥274
9日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するためのステッカーです。
用途感染症予防、注意喚起に。
表示内容手洗い・うがいをしましょう
取付方式ステッカー
材質塩ビシート
質量(g)80
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
アズワン品番64-6602-95
メーカー商品コード6300003945
1枚
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。
感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。めくれにくく丈夫です。薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。
材質塩ビ
色白
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
エンボス加工で滑りにくく、ステッカータイプになっているので簡単設置できます。
用途コロナウイルス予防対策に。
感染症対策、感染症予防に。
ソーシャルディスタンス、人との距離を保つ注意喚起に。
表示内容離れてお並びください
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
使用場所屋内用
質量(g)50
外国人観光客との円滑なコミュニケーションを取れるように、五ヶ国語表記(日本語・英語・中国語簡体字・中国語繁体字・韓国語)のステッカーを豊富に揃えました。
分かりやすいピクトグラム(絵文字)でトラブルを未然に防ぎます。
丈夫で破れにくく、耐水性に優れた特殊紙を使用しています。
再剥離糊を使用しておりますので、糊跡が残りにくくきれいに剥がせます。
インバウンド対策に最適です。
材質ユポ紙・ラミネートOPP貼
寸法(高さH×幅W)(mm)140×75
新型コロナウイルス感染症対策の現場用ステッカーになります。
コロナウイルスの症状や対策についてイラスト化していますので自然に目に入る事で感染症対策への意識向上に活用してください。
用途感染症対策として現場や事務所の意識向上などに
仕様ラミネート加工ステッカー
材質PVC
質量(g)5
取付方式シール/ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)60×60
ラミネート加工はありませんが、屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか?
材質塩化ビニール
文字内容マスク着用お願いします
取付方式シール/ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)95×138(シートサイズ)
性質耐水性
1枚
¥249
税込¥274
9日以内出荷
新型コロナウイルス注意喚起プレート。
素材がPP版で軽量。
どんな所にも張り付けられます。
用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。
材質PP
奥行(mm)1
横幅(mm)450
縦(mm)600
正しい手の消毒の方法と順番の解説になります。図入りでわかりやすく説明しています。
用途感染症予防に
簡単設置の消毒液スタンドです。A4サイズの表示物が掲示可能です。
材質柱:アルミ押出材 アルマイト仕上げ、ベース:スチール塗装仕上げ・表示面カバー:塩ビ
幅(mm)250
質量(kg)3.2
サイズ表示面:A4
奥行(mm)350
全高(mm)1228
面板寸法(W×H)(mm)210×297
面板有効寸法(mm)W190×H277
繰り返し・詰め替え対応
用途手洗い場等に
文字内容注意 この流し台は手洗い専用につき油・溶剤・薬品等は、絶対に流さないこと。
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
仕様裏面粘着
トラスコ品番742-8464
寸法(mm)100×150
質量(g)7
1枚
¥329
税込¥362
翌々日出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
エタノールを有効成分とする速乾性の外皮消毒剤です。使いやすさを考慮してゲル状の製剤になりました。指定医薬部外品
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。
トラスコ品番819-3542
材質表示成分:プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール76.9~81.4vol%
幅(mm)70
容量(mL)350
高さ(mm)170
タイプジェル
奥行(mm)55
容量(L)0.35
箱入数100個
噴射量(mL/回)1.3
1箱
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊なマグネットでロッカーや鉄扉に貼り付けることができます。使用する人の高さに合わせて貼り付けられます。
付属品表示シール(ご自由にお使いください・感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください)
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×103×300
アズワン品番66-0003-47
有効寸法(mm)(ボトル)100×97
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。温度表示に加え、3色(緑:35.0~37.3℃、黄:37.4~38.0℃、赤:38.1~43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。消毒液は付属しません。
材質ABS、PC、シリコン
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×(上面)163×210
アズワン品番64-9722-02
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に
取付粘着テープ
表示内容消毒室
テープ粘着テープ付き
一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。手を使わずに足で踏むだけで使用できるため衛生的に手指を消毒できます。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×97×215~275(7段階)
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス
付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)
寸法(mm)300×348×1030
アズワン品番7-849-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合ボトル】100×9
寸法(mm)300×300×800/900/1000
付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス
質量(kg)5.8
アズワン品番7-849-02
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。
精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
寸法(mm)W43×16
寸法(幅W×高さH)(mm)43×16
表示5点表示
精度(%)±1
変色白→黒
RoHS指令(10物質対応)対応
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。
不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。
接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、
半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、
通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。
機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、
ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。
生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、
コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。
保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
寸法(mm)W32×12
寸法(幅W×高さH)(mm)32×12
表示6点表示
精度(%)±1
変色白→黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×15
表示3点表示
精度(%)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。
精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
寸法(幅W×高さH)(mm)12×4
表示4点表示
精度(%)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
用途食品工場などで短靴底の消毒を促すプレート看板。
材質硬質塩ビ
入数(枚)2
軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
用途食品工場などで長靴底の消毒を促すプレート看板。
材質硬質塩ビ
入数(枚)2
体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載
スタンバイモード時は時計を表示
小型でも600mlタンクを装備
アラート温度の設定変更可能
仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0~50℃●精度:±0.2℃(35~42℃)●測定距離:2~8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10~40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mm
アズワン品番67-5196-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
さまざまな場所に設置可能な省スペース設計。
消毒液をしっかりと固定するベルト付。
繰り返し・詰め替え対応
表示を見ただけで誰でも瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる立て看板になります。
コロナ禍の中で注意を促します。
用途店舗やオフィス、イベント会場など、人の集まる所に
材質本体:再生樹脂、標示面:IJシート
質量(g)1.05
取付方式スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×40×660
表示内容消毒済
色(本体)黄
1台
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
さまざまな場所に設置可能な省スペース設計。
消毒液をしっかりと固定するベルト付。
繰り返し・詰め替え対応
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81
表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数最大25回分
検温方式赤外線式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ソフトレンズ用ケア用品、洗浄保存すすぎ消毒ができる、1回使い切りで急なお泊りや旅行に
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(主成分)1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤、(表示指定成分)エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
材質ポリエチレン
関連キーワード
1
2
3
4
次へ