39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトプロテックABC粉末消火器(蓄圧式)
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。 適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気) トラスコ品番244-3693 種別蓄圧式 質量(kg)5.8 高さ(mm)490 種類粉末ABC 放射時間17秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
1本
11,980 税込13,178
欠品中

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 薬剤量(kg)6 放射時間約15秒 放射距離6~9 付属品リサイクルシール トラスコ品番134-7411 質量(kg)11.5 高さ(mm)595 アズワン品番64-9482-69 設計標準使用期限10年
1本
37,980 税込41,778
当日出荷

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様アルミ製軽量タイプ 付属品固定ブラケット 種別ガス加圧式 放射距離3~6m
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 質量(kg)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490 エコマーク認定番号10 127 007
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付 種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
エコ商品
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 008
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合 寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102 質量(kg)約2.7 使用温度範囲(℃)-30~+40 能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災) 放射時間約15秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
6,798 税込7,478
欠品中

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。 アルミを採用することで総重量を約20%減量し、より扱いやすさを実現しています。 アルミ地を活かした継ぎ目のない美しいフォルムです。 視認しやすい書体と色使いのユニバーサルデザインを採用しています。
用途業務用 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒 種別蓄圧式 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 使用温度範囲-30℃+40℃ 適応マンション・ビル・一般工場等 耐用年数(年)10
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初田製作所粉末ABC消火器(スチール)
エコ商品
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D142×W215×H480 10型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-3・B-7・C 本体質量(kg)6.1 型式承認番号消第23~102号 放射時間約16秒(20℃) 放射距離3~6m(20℃) 薬剤量(kg)3.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番412-7914 種別加圧式 摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車 高さ(mm)512 放射時間約17秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.5
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304 表面処理カバー:BA材、台:2B材 厚さt(mm)カバー:1、台:1 質量(kg)適合:3.5 幅(mm)223 高さ(mm)173 奥行(mm)530
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304 表面処理本体:2B材 厚さt(mm)本体:1 質量(kg)適合:3.5 幅(mm)250 高さ(mm)190 奥行(mm)590
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)10型 3.5Kg用
材質(ステンレス)SUS304 表面処理カバー:BA材、台:BA材 厚さt(mm)カバー:0.8、台:1 質量(kg)適合:3.5 幅(mm)263 高さ(mm)170 奥行(mm)526
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304 タイプ 板厚(mm)1.2、0.8 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304 タイプ 板厚(mm)1.2、0.8 文字色 塗装焼付塗装・赤色
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレス タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチール タイプ 文字色 塗装色焼付塗装/赤
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番654-8080 高さ(mm)515 放射時間17秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ヤマトプロテック自動車用蓄圧式消火器
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
用途自動車搭載用。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
1本
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末消火器10型蓄圧式SUS
エコ商品、RoHS
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離4~7m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 材質ステンレス製 10型 高さ(mm)540 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10127002
1本
22,980 税込25,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを一般品より多量に含有しています。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
適合【火災】A‐3、B‐7、C トラスコ品番576-4704 高さ(mm)512 放射時間17秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.5
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃性もアップした「シールドトップ」 今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」 Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質(トッププレート)ホーロートップ 質量(kg)3.5 ナチュラルホワイト 接続乾電池単2×2個 機能フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火 ガス消費量(kW[kcaL/h])(強火力)全点火2.65/2.60 ロック機構(チャイルドロック)押し回し点火 トッププレート(mm)320
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)