カテゴリ

  • 防災用品(15)
    • 消火器(15)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック(4)
  • モリタ宮田(4)
  • 初田製作所(5)
  • 日本ドライケミカル(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
薬剤量(kg)
  • 3(10)
  • 3.5(3)
  • 10型
  • 3型(3)
  • 4型(6)
  • 5型(1)
  • 6型(6)
  • 15型(1)
  • 20型(3)
  • 50型(4)
薬剤名
  • 粉末ABC(15)
種別
  • 加圧式(1)
  • 蓄圧式(13)
放射時間
  • 5~20秒(13)
5~20秒
放射距離(m)
  • 6(8)
  • 7(4)
6・7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消火器 abc」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 ニッタン(NITTAN)粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付ニッタン(NITTAN)
16,700税込18,370
1台
4日以内出荷
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式種別蓄圧式10型タイプストップ付種類粉末ABC使用温度範囲-30℃~+40℃エコマーク認定認定材質(ホース)PVC製検定規格消第29~1号材質(ノズル)POM製単位(消火能力)A-3・B-7・Cホース寸法(mm)約327放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)2ノズル径(Φmm)5.1エコマーク認定番号10127007
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
粉末ABC消火器(スチール) 初田製作所粉末ABC消火器(スチール)初田製作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷
定番のABC粉末消火器10型、消火薬剤3.5kgタイプです。 あらゆる火災に対応しています。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール寸法(mm)D142×W215×H48010型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-3・B-7・C本体質量(kg)6.1型式承認番号消第23~102号放射時間約16秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(27件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカルABC粉末消火器(蓄圧式)日本ドライケミカル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)510型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号関連資料(0.08MB)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(0.36MB)エコマーク認定番号14 127 002
ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテックABC粉末消火器 自動車用ヤマトプロテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
予約販売
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器10型初田製作所(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS ヤマトプロテックABC粉末消火器10型蓄圧式SUSヤマトプロテック
21,980税込24,178
1本
予約販売
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離4~7m仕様蓄圧式、リサイクルシール付材質ステンレス製10型高さ(mm)540エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10127002
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg) 初田製作所業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg)初田製作所
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式質量(kg)3.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490エコマーク認定番号10 127 007
蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所(12件のレビュー)
5,990税込6,589
1本
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
消火器 家庭用特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら