カテゴリ

  • 測定用品(65)
    • デジタル温湿度計(48)
    • アナログ温湿度計(3)
    • 風邪・熱中症計(4)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(2)
すべてのカテゴリ

「温湿度計 マグネット」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
42,780税込47,058
1個
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白オーム電機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
見やすい大画面表示、時計付き お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用 IPX4の防水・防じん性能 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴムホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)取扱説明書(1.92MB)
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
温湿度計 デジタル快適計 日本緑十字社温湿度計 デジタル快適計日本緑十字社
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
熱中症注意目安と季節性インフルエンザ感染防止目安をお知らせしてくれるスリムな薄型デジタル温・湿度計です。
用途熱中症対策予防に。仕様熱中症とインフルエンザ注意自動切り替え機能付き、アラーム時間機能付き付属品取扱説明書、電池(テスト用)トラスコ品番259-2239材質ABS樹脂幅(mm)59ホワイト/ブルー高さ(mm)90タイプ背面マグネット付奥行(mm)15使用電池LR44ボタン電池×1個電池寿命約1年
木目調時計付きデジタル温湿度計 ファミリー・ライフ木目調時計付きデジタル温湿度計ファミリー・ライフ
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
暑い日の熱中症対策に!!温・湿度を正確にお知らせ室内の温度・湿度の状態を見やすい6パターンの顔マークで表示します。お知らせ機能付き温度・湿度表示時計表示壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド便利な掛置兼用タイプ1年間保証書付き
材質ABS樹脂質量(g)(約)68電源単4形乾電池1本使用(作動確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6×1.8×9
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1個)
予約販売
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH対応OSiOS11.0+ Android5.0+精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)通信方式Bluetooth4.2以降設置方法マグネットRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 bitstrongUSB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付bitstrong
6,998税込7,698
1個
当日出荷
・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)43×100×12質量(g)85電源CR2450ボタン電池温度範囲(℃)-40~85分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)メモリー容量24560防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1湿度精度±3%RH(10~90%RH)使用湿度範囲(%RH)5~95
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
マグネット付表面センサ
長さ(mm)センサ:13温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)45
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録自立スタンド・マグネット付快適度をアイコン表示温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
スマート温湿度計 TP-LINKスマート温湿度計TP-LINK
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高速&正確にモニタリング、高精度なスイス製センサーが温度と湿度を検出し、2秒毎にデータを取得・更新します。(精度、±0.3℃/±3%RH)お家を自動化、周囲の環境が設定値の範囲外になったときに、連携したデバイスを自動でオン/オフするように設定することもできます。データチェック、温度と湿度のデータを記録してまとめてくれるので、季節ごとの状況を確認することができます。アラート機能、計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。柔軟に取り付け可能、デスクや棚の上に置くだけでなく、吊り下げたりマグネットや接着剤で貼り付けたりできるので、場所を選ばず設置することができます。
用途スマート温湿度計、ネットワーク接続必須です
温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーター bitstrong温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーターbitstrong(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。 シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。 温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。 室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。 「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。 タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。 温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。 背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。 便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。 引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。 お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。アズワン品番68-1976-80
デジタル温湿度計 木目調 時計付き クレセルデジタル温湿度計 木目調 時計付きクレセル
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷
シンプルデザインの小型サイズ デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示) 6パターンの顔アイコン表示 温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化 設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド 電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒アズワン品番68-0517-09
快適不快を知らせてくれる温湿度計 アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計アイメディア
1,500税込1,650
1個
当日出荷
お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石質量(g)(約)75 (電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売)表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内)温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位設置方法スタンド・マグネット電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合)測定間隔(約)20秒に1回
デジタル温湿度計 CTHシリーズ カスタムデジタル温湿度計 CTHシリーズカスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH質量(g)約64電源単4乾電池×1本(テスト用付属)分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHサンプリング時間:1回/10秒測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)アズワン品番1-4061-21
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
50,990税込56,089
1台
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できるGPSモジュールとGPSアンテナを搭載しているUSB(type C)インターフェースを搭載している標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー100G(精度±10%)記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec
しゃべるデジタル温湿度計 クレセルしゃべるデジタル温湿度計クレセル
4,298税込4,728
1個
当日出荷
『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。使用温度範囲(℃)-10~50電源USB-C、単四乾電池2本本体寸法(mm)110×114×21精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5湿度測定範囲(%)20~90測定間隔10秒測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
音声見守り温湿度計 インテック音声見守り温湿度計インテック
4,998税込5,498
1台
当日出荷
音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。
質量(g)145電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売)本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94)温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1)機能音量切り替え/音声男女切替湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5)設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム)音量(dB)最大100・中70・小50・OFF
おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズエンペックス気象計
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ホワイト●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書アズワン品番65-8656-19
THERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター) ダルトンTHERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター)ダルトン
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
植物が大好きなあの人に贈りたい温湿度計植物が大好きなあの人に贈ったらきっと笑顔になる、そんな温湿度計。クールなスチール素材のボディ、文字盤をよく見るとサボテンのアイコンが。"MEXICO"と書かれた真ん中部分で針が交差すると、サボテンにちょうどいい温度なんだとか。大人の遊び心が詰まったユニークなデザインです。マグネットと引っ掛けリングが付いているので、設置する場所で使い分けられます。サボテンと一緒に、ギフトとしていかがでしょうか?嬉しいマグネット付き。
用途リビングや寝室、玄関、サボテンの隣になど材質フレーム/スチール、カバー/ガラスタイプMEXICO寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×65×23
THERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター) ダルトンTHERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター)ダルトン
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
心地良い時間を味わう温湿度計クールなスチール素材と、遊び心が散りばめられた文字盤がマッチした温湿度計。"COMFORT"と書かれた真ん中部分で針が交差すると、人が心地良いと感じる温度なんだとか。感じ方は人それぞれですが、そう記されるとそうかも?と心地良い気持ちにさせてくれます。お友達へのちょっとしたプレゼントとしてもおすすめです。嬉しいマグネット付き。
用途キッチンやリビング、寝室など材質フレーム/スチール、カバー/ガラスタイプRECTANGLE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×71×22
THERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター) ダルトンTHERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター)ダルトン
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
ビールが大好きなあの人に贈りたい温湿度計ビールが大好きなあの人に贈ったらきっと笑顔になる、そんな温湿度計。クールなスチール素材のボディ、文字盤をよく見るとビールグラスのアイコンが。"BEER"と書かれた真ん中部分で針が交差すると、ちょうどビールが美味しく飲める温度なんだとか。大人の遊び心が詰まったユニークなデザインです。マグネット付きなので、キッチン周りでも使いやすいのが嬉しいポイント。あの人が好きなお気に入りのビールとセットで贈ってみてはいかがでしょうか?
用途キッチンやリビング、寝室など材質フレーム/スチール、カバー/ガラスタイプBEER寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×71×22
THERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター) ダルトンTHERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター)ダルトン
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
心地よい時間を味わう温湿度計クールなスチール素材と、遊び心が散りばめられた文字盤がマッチした温湿度計。"COMFORT"と書かれた真ん中部分で針が交差すると、人が心地良いと感じる温度なんだとか。感じ方は人それぞれですが、そう示されるとそうかも?と心地良い気持ちにさせてくれます。お友達へのちょっとしたプレゼントとしてもおすすめです。嬉しいマグネット付き。
用途リビングや寝室など材質フレーム/スチール、カバー/ガラスタイプROUND寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×65×23
おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズエンペックス気象計
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ブラック●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書アズワン品番65-8656-20
デジタルソーラー温湿度計 エンペックス気象計デジタルソーラー温湿度計エンペックス気象計
1,988税込2,187
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆電池不要のソーラーパネル発電式◆場所を取らないコンパクトボディ◆卓上・背面マグネットの2WAY設置◆快適温度、湿度範囲表示環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH)電源ソーラーパネル発電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10本体質量(g)33保証期間6ヶ月間設置方法卓上/背面マグネット主材質ABS樹脂、PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)エンペックス気象計
3,998税込4,398
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶◆時刻合わせが不要な電波時計付き多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160保証期間1年間主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.53MB)
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)エンペックス気象計
3,198税込3,518
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160保証期間1年間主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
温湿度計付きキッチンタイマー MotoM温湿度計付きキッチンタイマーMotoM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。大きな液晶でボタンがタッチ式です。タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ エンペックス気象計onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズエンペックス気象計
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
1998年にHTBのマスコットキャラクターに。以後、その黄色くて明るい笑顔で、HTBの情報番組やバラエティ番組に出演、オリジナルアニメになったほか、全国各地のイベントでも大活躍。そのかわいいonちゃんのイラストが入ったデジタル温度・湿度計です。
仕様●本体寸法:約90×85×20mm●本体重量:約80g(電池含)●材質:ABS樹脂 PC樹脂●設置:卓上 / 背面マグネット●電源:単4乾電池×1(付)●測定項目:温度、湿度●温度計精度:±1℃(10~40℃)●湿度計精度:±5%(40~70%RH常温)●個装寸法:約147×116×24mm(ブリスター)●個装含重量:約100g●付属品:単4乾電池×1(お試し用)、取扱説明書(保証書付)●生産国:中国
ソーラー温湿度計 BIGMAN(ビッグマン)ソーラー温湿度計BIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
当日出荷
マグネット付きでピタっと貼れる。ソーラーパネルで経済的。大きなデジタル顔面表示。温度と湿度を同時表示。温湿度の最高・最低値のメモリー機能付き。
用途温湿度計。お部屋を快適空間に。温度・湿度を同時表示。仕様ソーラー電池寿命:約3年~4年(ソーラー電池の交換はできません)、●温度測定:精度±1.0℃(-9.9℃~40.0℃)±1.5℃(40.1℃~50.0℃)、●温度測定間隔:8秒、●湿度測定:精度±5%(35%~85%)±10%(1%~34%・86%~99%)材質ABS樹脂寸法(mm)52×92×13質量(g)42
MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ ノア精密MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタノア精密(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示材質ABS樹脂質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事電源CR2032×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70温度測定範囲(℃)-9.9~60精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法マグネット/スタンド取扱説明書(3.44MB)時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
RTD校正器 FLUKE-714B/EN フルーク(FLUKE)RTD校正器 FLUKE-714B/ENフルーク(FLUKE)
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
真の実効値クランプ・メーター
用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)515機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度【直流電流】0.01%+2
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している 加速度センサのレンジ切り替えができる(GP100を除く) 重力加速度の変更ができる(GP100を除く) 温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している USB(type C)インターフェースを搭載している 標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GPシリーズは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GPシリーズは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec
温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズアズワン
16,550税込18,205
1個
9日以内出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズアズワン
16,550税込18,205
1個
9日以内出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ アズワン温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズアズワン
14,050税込15,455
1個
9日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正
おうちルームプレミアム温・湿度計 エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計エンペックス気象計
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはフェイスアイコンの案内をわかりやすく表示しています。
付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット取扱説明書(0.26MB)
おうちルームプレミアム温・湿度計 エンペックス気象計おうちルームプレミアム温・湿度計エンペックス気象計
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
現在の温度と湿度から4段階の熱中症注意レベルと3段階の季節性インフルエンザ注意レベルをフェイスアイコンが表情の変化でわかりやすくお知らせします。 様々な場所に設置が可能な卓上スタンドと背面マグネット付。 電池を入れるだけで計測がスタート。本体に操作ボタンはありません。難しい設定などは一切不要です。 前面パネルデザインはお部屋のインテリアにもマッチする優しい木目調を採用。
付属品取扱説明書、単4乾電池×1材質ABS樹脂電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×85×20本体質量(g)80温度精度±1℃(0~40℃)、±5%RH(40~70%RH常温)保証期間メーカー:6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応設置形態本体:卓上スタンド / 背面マグネット取扱説明書(0.26MB)
コンディションセンサー TC421 タニタコンディションセンサー TC421タニタ
2,988税込3,287
1台
当日出荷
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー材質ABS最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)保証期間1年電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)カレンダー日付・曜日取扱説明書(0.84MB)アラーム約30秒 音量65dB以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
デジタル温湿度計 TT589 タニタデジタル温湿度計 TT589タニタ(1件のレビュー)
2,248税込2,473
1台
当日出荷
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付き電池寿命約1年取扱説明書(1.98MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら