独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離0.6m
自動補正範囲±15分
付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)1
底形状平面・球面
像正像
視界1度20分
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8分/2
スタジア乗数100
スタジア加数0
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番288-3783
寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)156
質量(kg)4.6(電池含む)
電源単三乾電池4本
最小表示(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲-20~50℃
倍率30倍
精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)45
センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能自動OFF機能
照明装置(十字)有り
ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像正像
分解力3.5"
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1°30'(26m/1000m)
気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
現場で地形図を作成するために便利なセット
現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm
自動補正機構±15'
円形気泡管感度(mm)10'/2
質量(kg)1.3
防水性IP55相当
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)1.7
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級IP×6相当
補正範囲(分)±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140
像正像
視界1°20′
分解力3.5秒
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2.0
スタジア比100
横気泡管感度(mm)10分/2
三脚取付ねじ5/8inch
漏水箇所から伝播する微小な音を聞き分け、漏水位置の特定にご使用頂けます。
用途漏水調査にご使用頂けます。ベアリングやモーターの異音点検に使用する事が出来ます。
付属品漏水マイク・イヤフォン・アンプ・アルカリ9V電池・専用ケース付き
トラスコ品番215-2868
セット内容本体(9V電池付) 、マイク 、イヤホン 、伝導棒 、アルミケース
質量(g)220
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様2点セット
セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。
マイゾックスコード220401
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
トラスコ品番735-6617
材質アルミ
幅(mm)65
全長(mm)145
質量(g)70
外径(Φmm)45
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード218860
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)(最短)750
自動補正範囲±16'
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
質量(kg)1.25
気泡管感度10’/2mm
こんなお得な商品も!
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。
水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
全長(mm)1700
質量(kg)3.9
色オレンジ
頭部形状(脚頭)平面
収納時寸法(mm)1020
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番377-1440
外形寸法(mm)縦170×横90×奥80
本体質量(g)255
昇降幅(mm)約60
使用高さ(mm)約150~260
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番813-4843
外形寸法(mm)縦935×横156×奥130
本体質量(g)3150
昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm
付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド
色ブラック
質量(g)24
設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)
消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16
表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery
電源供給5V~12VDC
動作温度(℃)-20~70
動作湿度(%)90(結露無きこと)
信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD
保管温度(℃)-40~85
プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP
各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG
BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)
プロファイルSPP (Serial Port Profile)
受信感度-88dBM
通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200
オス形状D-sub9ピン
コネクタ1D-sub9ピン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル。電源が取れない場所でも使用可能。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電。バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)。バッテリー充電時間約5時間
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm
付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド
色黒
質量(g)30
設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)
消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16
表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery
電源供給5V~12VDC
動作温度(℃)-20~70
動作湿度(%)90 結露無きこと
充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電
信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD
保管温度(℃)-40~85
プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP
各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG
BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)
プロファイルSPP (Serial Port Profile)
受信感度-88dBM
通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200
オス形状D-sub9ピン
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
全長(mm)1700
定芯桿35mm
トラスコ品番246-5698
質量(kg)4.2
ねじ径(mm)35
縮長(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70
脚頭形状平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
使用温度範囲(℃)-5~50
電源レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本
精度-10%~+10%
連続使用時間(時間)約8
光源可視レーザーダイオード
波長(nm)532(緑)
勾配表示%表記、 ° 数表記
ビーム径Φ5mm/10m
レーザークラスクラス3R
最大出力(mW)5
サービス分類レンタル
デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
用途土木、建築、測量
付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD
トラスコ品番525-6705
セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD
全長(mm)【付属三脚】1710+10
電源単1アルカリ乾電池×2
精度13″(1.95mm/30m)
保護等級IP66
自動補正範囲±5°
縦(mm)197
横(mm)156
受光精度1mm/2mm/5mm/10mm
ねじ径(inch)5/8インチ
全縮(mm)【付属三脚】1044±10
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ
4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
付属品取扱説明書
消費電力(W)Max 10
電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)
本体質量(g)300
レンズF2.8-11/多段アイリス絞り
記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4
総画素数約2000万画素
解像度約2000万画素 (5472×3648)
防塵防水性能IPX4適合
外観樹脂
フォーマット形式静止画:JPEG/DNG
ホワイトバランスオート
動作温度(℃)0~+40
連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)
シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)
画角水平60°/垂直40°
映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)
イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ
入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。
角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品
大型高解像度のスクリーンディスプレー
反射ミラーレスモードで最大100メートル測定
拡張内部メモリは最大50000ポイント
ハンディーEDMヘッド
電子式自動補償器
計測プログラムと実用ソフトウェアを装備
赤色レーザセンタリング可能
赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます
英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作
最大30時間の長時間のバッテリー
丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)
倍率(倍)30×
測定精度±(3+2ppmD)mm
最小読取値1mm
解像度3"
視野1°30′(2.6%)
1台
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
関連キーワード