過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
色ブルー
胴囲(cm)フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に
連続耐熱温度(℃)1000
アズワン品番64-8609-22
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間耐熱温度(℃)1400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
種別皮上
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
色ブルー
胴囲(cm)フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
保護タイプ = 間接的。調節可能なバンド = あり。曇り止め = あり。。RS溶接用ゴーグル. このシェード5溶接用ゴーグルのPVCボディはソフトで幅が広く、オペレータは、優れた快適性と安全性が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)605
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)550
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
S-355WP、LS-455WP専用
※LS-900S;WP、LS-360WPには取付不可
遮光プレート、液晶カセット(LC-8)装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60共用
出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402
電源電圧(V)単相200
溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2
定格使用率(%)40
最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
適合機種INFO-760
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アズワン品番64-9308-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型
材質真鍮
全長(mm)約232
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約80
毛幅(mm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

チャンネルブラシ I型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行
材質ナイロン
全長(mm)約210
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約63
毛幅(mm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)92×36
遮光度溶接前:#3、溶接時:#10
保証期間1年
戻り速度(秒)0.4
電流範囲(A)30~300
遮光速度(秒)1/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ
内容外側8枚・内側6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行
材質ワイヤー
全長(mm)約205
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約60
毛幅(mm)約9
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0
基準質量(g)平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
適合機種INFO-2000・2200
内容内側10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種MR-450M・460M
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用
感度調整方法0~10(11段階切替)
遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13
オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)112×78
戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)
モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ
遮光性能(通光時)#3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種MR-930
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
適合機種MR-400・400MⅡ・450・450M・460・460M
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種MR-700N
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ