多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
幅(mm)267
全長(mm)318
色白
容量(mL)3000
質量(g)1.8
1箱(30個)
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●未滅菌
アズワン品番65-5640-64
1箱(10包×10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
使い切りタイプのトレーです。
滅菌タイプをラインナップ!
材質PPフィラー入
滅菌済
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂
間隔(mm)(仕切)25
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
幅(mm)130
全長(mm)260
色白
質量(g)0.5
1箱(20個)
¥55,980
税込¥61,578
23日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
粉体、半固形状サンプリングに!
2重個包装だから、クリーンルームに最適!
すり切で正確な計量が可能!目盛付
置いた時こぼれない、自立式!
パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)
材質ポリプロピレン
全長(mm)205
TGK品番964-80-46-11
容量(mL)100
規格FDA適合
滅菌電子線滅菌
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
仕様錠剤個数簡単見分け表記付き(15列120個)
幅(mm)230
全長(mm)230
色白
容量120
質量(g)0.57
1箱(30個)
¥66,980
税込¥73,678
23日以内出荷
表裏の両面が使える分注用トレーです。
試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。
8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。
オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100
滅菌有
材質PET
仕様ガンマ線滅菌済み
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質PS
滅菌済
表裏の両面が使える分注用トレーです。
試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。
8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。
オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100
滅菌有
材質PET
仕様ガンマ線滅菌済み
1箱
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)
材質100%バージン非帯電PS
使用温度範囲(℃)-10~+70
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本×10ラック 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mm
アズワン品番64-5175-17
1箱(10ラック×50本)
¥52,980
税込¥58,278
61日以内出荷
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本ラック入り 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mm
アズワン品番64-5175-16
1ラック(50本)
¥6,098
税込¥6,708
31日以内出荷
NEST ボトルフィルトレーションシステム。主に組織培養培地や生体液の大容量サンプルの分離と精製に使用します。メンブレンのついた目盛り付きの透明ポリスチレン製ボトルトップフィルターと接続可能なレシーバーボトルとを組み合わせたセットがあります。真空ポンプを使用して、大容量の組織培養培地やその他の実験用サンプルをろ過します。そのろ過されたサンプル量は最大数リットルになり、滅菌済みレシーバーボトルに直接保存できます。高い流量とハイスループット。ボトル上の見やすい目盛。さまざまなメンブレンの材質(PES、PVDF、CA、MCE)と容量(250ml、500ml、1000ml)からの選択肢。ローリテンション。ガンマ線滅菌済。フィルター直径:250mlボトルトップではΦ50mm、500mlボトルトップではΦ90mm。ホースコネクターは、さまざまなチューブ径に適応可能なデザイン。軽量でしっかりした構造、握りやすいデザイン。
仕様●24個(1×24pk)●容量:250ml
アズワン品番65-3857-15
1パック(24個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
NEST ボトルフィルトレーションシステム。主に組織培養培地や生体液の大容量サンプルの分離と精製に使用します。メンブレンのついた目盛り付きの透明ポリスチレン製ボトルトップフィルターと接続可能なレシーバーボトルとを組み合わせたセットがあります。真空ポンプを使用して、大容量の組織培養培地やその他の実験用サンプルをろ過します。そのろ過されたサンプル量は最大数リットルになり、滅菌済みレシーバーボトルに直接保存できます。高い流量とハイスループット。ボトル上の見やすい目盛。さまざまなメンブレンの材質(PES、PVDF、CA、MCE)と容量(250ml、500ml、1000ml)からの選択肢。ローリテンション。ガンマ線滅菌済。フィルター直径:250mlボトルトップではΦ50mm、500mlボトルトップではΦ90mm。ホースコネクターは、さまざまなチューブ径に適応可能なデザイン。軽量でしっかりした構造、握りやすいデザイン。
仕様●24個×4pk●容量:250ml
アズワン品番65-3857-16
1セット(4パック×24個)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
フレームタイプ。ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。両手を使う組み立て作業など。
アズワン品番65-3857-68
1セット(4パック×12個)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
スカルペルトレーは、術中使用されていないメス刃先端を格納、保管するためのトレーです。トランスファートレーは、術者と看護師が鋭利な器具の直接手渡しをしないニュートラルゾーンを作り、置かれた器具が取りやすい形状になっています。固定用粘着テープ付きなので、メーヨー台・ドレープ等に固定して安全に使用できます。
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)、DEHPフリー
材質PP(ポリプロピレン)
滅菌タイプを新たにラインナップ!。突き刺し強度に優れており、部品トレーの包装等に適しています。クラス100のクリーンルーム内で加工しています。
材質LDPE
ディスポーザブルへら。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
長さ(mm)持ち手部:100
幅(mm)15
色白
質量(g)0.04
ブレード長さ(mm)60
1箱(100個)
¥43,980
税込¥48,378
23日以内出荷
8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。
包装袋に使用期限と製造日の記載があるので、箱が破棄されてもトレースが可能です。
γ線滅菌済(個包装)。
容量(mL)1
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)Φ11×156
アズワン品番7-3839-01
1箱(1000袋)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプ包装の滅菌済ウエルタイです。
コットンの強撚糸を使用した、弾力ホータイです。
患部にフィットし固定力に優れ、捻挫・脱臼・静脈瘤・関節炎・骨折などの処置に最適です。
蛍光増白剤を使用していないため、安心して使用していただけます。
物品管理に最適な、個包装です。
素材にラテックスを使用していません。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ