片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。
色白/マグネット色
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1
高さ(mm)1000
タイプ強磁力タイプ
テープ長さ(m)1
吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)610G
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)30
収縮後内径(Φmm)15
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け
材質アクリルゴム
幅(mm)30
厚さ(mm)2
耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)20
収縮後内径(Φmm)10
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)40
収縮後内径(Φmm)30
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)15
収縮後内径(Φmm)7.5
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。
そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン
内函/外函(mm)6/60
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)25
収縮後内径(Φmm)12.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)35
収縮後内径(Φmm)17.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)50
収縮後内径(Φmm)25
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)45
収縮後内径(Φmm)22.5
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)8
テープ長さ(mm)1020
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1
引張強度2以上(N/mm2)
伸び(%)500以上
耐熱温度(℃)常時90、瞬時120
セパレータ有
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに
絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54/260
絶縁耐圧400VPM
特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。
粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。
トラスコ品番375-5827
材質シリコーンゴム
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54~260
特性絶縁
絶縁耐力400VPM
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途滑り止め用
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止!
雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。
やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着!
はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に
玄関アプローチのタイル地に
脚立やハシゴに
主な用途滑り止め用
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!!
家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)1
クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
質量(g)20
テープ幅(mm)27
テープ長さ(m)1
関連キーワード