優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
シートの上に置いた食器のスベリ止めを防止します。棚板にピタッと敷けて、シートがずれにくい。食器等を置く際の音がやわらぎ、棚板の保護にもなります。食器棚以外にも、ガラステーブル、飾り棚等にも使用できます。透明のメッシュ状シートなので、棚板の雰囲気をそのまま活かせます。サイズは、ハサミで自由にカットできます。巻きぐせ等がつき、棚にピタッと敷けない場合は、40℃位のお湯に約10分間つけて、巻きぐせがつかないように陰干ししてからご使用ください。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約30×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種別キャスター付加部品
硬度60°(ゴムシート)
材質(すべり止め)EPT
ゴム厚(mm)1
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC67
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC67
RoHS指令(10物質対応)対応
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード