商品豆知識
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。
材質ポリプロピレン、鋼
揚程(m)2.5
吊上能力(kg)100(実用)
破断荷重(kg)450
寸法(mm×m)ロープ:5×19
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー
質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8
寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31
揚程(m)30
電源AC100V [50/60Hz]
定格ウインチ:15分
定格電流(A)モーター:AC6.4
本体質量(kg)21
安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ
定格荷重(kg)100
関連資料カタログ(4.73MB)
取扱説明書(3.44MB)
巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5
モータ出力(W)400
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)860
材質(車輪)ナイロン
揚程(m)2.4
使用荷重(kg)100
ロープ径(Φmm)5
ロープ長さ(m)19.5
車径(mm)Φ37
車数滑車:上部:4車、下部:3車
比率吊り上げ:1:7
材質(ロープ)ポリプロピレン
1個(1個)
¥3,180
税込¥3,498
8日以内出荷
関連キーワード