「火薬 式 鋲 打ち 機」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
109,000 税込119,900
3日以内出荷

適合トラックファースト(TF-1100JQ) 軸径(Φmm)3.0 オレンジ 頭部径(Φmm)6.5 首下長(mm)13 連結方式クッション連結
1箱(500本)
15,900 税込17,490
4日以内出荷

適合機種GN420C 頭径(Φmm)6.3
1セット(10本×100連)
15,900 税込17,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合本体NC40GA専用
1台
2,590 税込2,849
当日出荷

トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7
1台
149,000 税込163,900
30日以内出荷

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本パワーファスニングトラックファースト
コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切り、サドル取付他使用工具 仕様完成品 トラスコ品番836-4098 セット内容バッテリー、充電器、充電用アダプター、安全めがね 幅(mm)110 全長(mm)385 質量(kg)3.9 高さ(mm)405 適合寸法(mm)(ネイル頭径)6.0~6.5、(胴径)2.6~3.0×(長さ)13~38 装填数(ネイル)32本
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
39,900 税込43,890
当日出荷

1箱(1000本)
69,900 税込76,890
5日以内出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)14.4 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約4200本(1充電当たり)
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。 コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。 ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。 先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材コンクリート 関連資料メーカーカタログはこちら(0.5MB)
1袋(100個)
1,990 税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12 シリーズフォレスティア 長さ(mm)1818 幅(mm)303 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
9,790 税込10,769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
1台
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信和自動車工業竹床材
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板 材質
1枚
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ボルト径W3/8用 関連資料メーカーカタログはこちら(0.5MB)
1箱(100本)
999 税込1,099
3日以内出荷

1セット(1000本)
22,900 税込25,190
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスのパワーでコンクリートに鋲を打込む!。所持許可火薬申請不要
仕様空打ち防止 付属品6Vバッテリ、充電器、プラスチックケース、保護メガネ、六角棒レンチ孔あけ器具(ガス缶用) 質量(kg)3.9(ガス缶バッテリ含む) 使用温度範囲(℃)7~40 安全装置機械的電気的ロック方式/空打防止機構 使用燃料炭化水素系液化ガス(打込み本数:約1200本/缶) 釘装てん数(本)鋲:22 バッテリーDC6V Ni-cd(打込み本数:約3000本/1充電) 使用長さ(mm)(鋲)コンクリートピン:19~38、PCコンクリートピン:19
取扱い終了

日本パワーファスニングトラックファースト
連続打ちに適した冷却ファン付き。 豊富なピンのバリエーション (ピンは必ずJPFオリジナルピンをご使用ください) 打込み時の反動が少ない 。火薬を使わない。 コンプレッサー&エアーホース不要のコードレス。現場での取り回し性が抜群。 銃刀法上の規制対象外。所持許可不要 。 仕上がり均一(ガスカートリッジ式のため常に安定した発射圧力が得られます) 施工コストは火薬式の1/3(ピン1本あたり/メーカー比)
用途主にコンクリート母材へのピン(鋲)打ち用。 間仕切りランナー止め、ALC間仕切り固定金具止め、配管サドル・金具止め、吊りボルト補助用ハット金具止め、木根太・枠組み・合板止め等の内装工事、電設・配管工事、床暖房工事、リフォーム工事、土木工事など定なので、打込み作業が確実です。 付属品バッテリー(1個)、充電器、充電器用アダプタ、保護メガネ、孔あけ器具(ガス缶用)、収納ケース 適合ピン/専用のトラックファーストピン及びPCコンクリートピン、長さ/19、22、25、32、38 寸法(mm)403(高)×317(長) 質量(kg)3.5(本体のみ)、3.9(バッテリー、ガス缶装填時) 使用温度範囲(℃)-7~40(本体およびガス缶、バッテリー含む) 安全装置機械的電気的ロック方式、空打ち防止機構 使用燃料ガス/専用ガス缶(赤)[炭化水素系液化ガス(有臭)]※打込み本数:約1000本/缶 釘装てん数(本)鋲/22本(10本/1連結×2+2本) バッテリーNi-cd電池 DC6V ※1回のフル充電で約3,000本打込めます
取扱い終了