Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BKrapoo(ラプー)4日以内出荷
・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様
付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)色ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
ワイヤレスマウスiClever当日出荷
【デュアルモード&マルチペアリング】iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
寸法(mm)113×72×43色ブラック電源Type-C充電分解能(dpi)800/1200/1600/2400ボタン数7RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz操作距離10m
ワイヤレスマウスiClever予約販売
【マルチペアリングとデュアルモード接続】MD179は、Bluetooth接続とUSBレシーバーを使用した2.4GHz接続の両方に対応したデュアルモードのワイヤレスマウスです。最大3台のデバイスと接続でき、スマホやパソコンの間で自由に切り替えることができます。マルチデバイスとの接続時の不要な手間を省くことができます。また無線接続の範囲は最大10mです。【静音設計&7つのボタン】左右のクリックボタンは静かなオフィスやカフェなどでも気にならない静音設計です。ボタンは滑らかで弾力性があり、長時間使用しても疲れにくいです。アルミニウム合金素材のスクロールホイールボタン、DPIボタン(4段階:800/1200/1600/2400)、進む/戻るボタン(Mac/iOS非対応)、接続ボタン(3チャンネル)の7つのボタンを搭載しています。【Type-C充電式】便利なType-C充電式を採用しました。2時間の充電後1ヶ月以上の使用(1日2時間の使用を前提とした場合)が可能です。バッテリー残量が少なくなると、スマート低電力アラートが赤く表示されます。フル充電時には緑色で表示されます。【絶妙な外観】流線型のデザインと特殊な素材の使用により、指に硬さを感じず、快適な握り心地と手触りを提供します。製品のサイズは10.2x6.2x3.5 cmで、重量は87gと軽量です。持ち運びがしやすく、外出先での使用が多い営業マンなどにも最適です。【幅広い互換性】Windows/MacOS/Chrome OS/iOS/Android(デスクトップパソコン/ノートパソコン/タブレット/Mac/iPhone/iPadなど)に対応しています。
色ブラック電源type-C充電分解能(dpi)800/1200/1600/2400寸法(cm)10.2×6.2×3.5ボタン数7RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz操作距離10m
LAVIE A23 ファインブラックNEC翌日出荷
無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
電源AC100~240V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)9600解像度1920×1080ドットスピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]ポインティングデバイスなしWebカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)エコマーク認定番号19 119 003USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
dynaDesk DT200/Y (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無)Dynabook翌日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:300W●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-12500●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他スペック:1年保証(出張修理)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●スリープ時消費電力:2.1W●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):3/4●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●メインメモリ(最大):128GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠電源AC100V、50/60Hz本体質量(g)約5200解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色スピーカーモノラルスピーカーOSWin11Pro 24H2チップセットインテル H670チップセットキーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)オフィスソフトなし
ESPRIMO G6014/RX (Core i5-13400T/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし)富士通8日以内出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約6.8W●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:90W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約900メモリー容量16GB解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色使用CPUCore i5スピーカーなしOSWin11 Pro 64bitチップセットインテル B660キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)オフィスソフトなし
TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョンLofree5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5色Block質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョンLofree5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5色Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
SpaceMouse Wireless Kit 23Dコネクション当日出荷
モバイル CAD ソリューション効果的な、モバイルエンジニアリングパフォーマンスのために必要なものすべてお客様は、常に同じ場所で作業するわけではありません。そのため、ご使用のデバイスが、モバイルエンジニアとしてのお客様のニーズを満たすように設計されている必要があります。メーカーは、SpaceMouse Wireless Kit 2 キットで、これらの要件を満たし、「CAD へのツーハンドアプローチ (two-handed approach to CAD)」のための堅牢なワイヤレスデバイスを提供します。これは、エンジニアリングの効率と快適さを向上させます。
仕様持続時間:(SpaceMouse Wireless)1ヶ月(8H/日、週5日使用を想定)、(CadMouse Compact Wireless)3カ月付属品SpaceMouse Wireless、キャリーケース付き、CadMouse Compact Wireless with carry case、CadMouse Pad Compact、3Dconnexion Universal Receiver、Micro-USB ケーブル寸法(mm)SpaceMouse Wireless 奥行き:78、幅:78、高さ:53 CadMouse Compact Wireless 長さ: 110、幅: 67、高さ: 38質量(g)SpaceMouse Wireless:450 CadMouse Compact Wireless:110対応OSサポート:Microsoft Windows、macOS接続方式ワイヤレス接続方法SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 2.4GHzワイヤレステクノロジー、USBケーブル CadMouse Compact Wireless:3Dconnexion 2.4GHz ワイヤレステクノロジー、Bluetooth Low Energy、Micro USBケーブル主な機能SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 6DoFセンサー、無線及び有線での接続、2つのプログラマブルボタン CadMouse Compact Wireless:7 個のボタン、クイックズーム、スマートマウスホイール、ジェスチャー/ラジアルメニューボタン、高解像度、省電力光学センサー、特別に開発されたPTFE基底部RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
P470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P)ASUS TeK翌々日出荷
仕様●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ 、USBキーボード、USBマウス、製品保証書●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイ詳細:27.0型ワイドTFTカラー液晶●メインメモリ(最大):64GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:14区分 52.2kWh/年 (AAA)●ドライブベイ(空/全):なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:DDR5-5200●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●ディスプレイサイズ:27型●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ447mm×幅613mm×奥行き210mm●その他ソフト:なし●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:メインメモリと共有●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1電源Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)本体質量(g)7900最大消費電力(W)約120解像度1920×1080ドットスピーカーステレオスピーカー内蔵 (5W×2)チップセットなしキーボードあり 110キー日本語USBキーボード (JIS配列)ポインティングデバイスUSBマウスWebカメラあり 207万画素ポップアップ式Webカメラ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)USBUSB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1オフィスソフトなし
MousePro LP-I7U01MouseComputer翌々日出荷
高品質を実現する優れた排熱設計ビジネス向けスタンダードパソコン1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応450W電源オリジナルマウス、キーボード付属
仕様●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●電波法:適合●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:メインメモリからシェア●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、マウス、キーボード●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 1 (空き 1) ※LowProfile●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●電波法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャプタイヤコード、コードコネクタボディ●ストレージ容量:500GB●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:intel UHD770●その他ソフト:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700 (20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合電源400W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)4800最大消費電力(W)210スピーカーなしチップセットB760キーボードあり USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) ×1無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)/USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2)/USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)オフィスソフトなし