商品豆知識
20チャンネルの交互通話モード(シンプレックス)に加え、27チャンネルの中継器アクセスモード(セミデュプレックス)の使用を可能とし、全47チャンネルに対応します。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書
色ブラック
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40
外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)
本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch
電源電圧(V)DC 4.5
通信方式シンプレックス、レピーターアクセス
電波形式F3E
防塵防水性能IP54
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時の
スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)
使用周波数(MHz)400帯
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。便利なBluetooth(R)を搭載。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。全47チャンネルに対応
色ブラック
種類特定小電力
通信方式Bluetooth
防塵防水性能IP54
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠。IP67に準拠した優れた防塵防水性能。手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用。緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー。擦れ傷に強い表面。簡易スキャン。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。通信範囲を拡大する中継器に対応
用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。
付属品充電池(リチウムイオンバッテリー)/充電器/ACアダプター/ベルトフック
色ブラック
種類特定小電力
通信方法シンプレックス、セミデュプレックス(別売の中継器「UBZ-RJ27」使用)
防塵防水性能IP67(オプション取付時はIP54準拠)
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
アスリートを開放する。スポーツ専用同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場
質量(g)106
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5
チャンネル数40
連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)
定格出力10mW
機能最大同時通話数:10人
周波数特性50 Hz ~ 7 KHz
通信方式周波数ホッピング
電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池
周波数(GHz)ISM 2.400~2.483
防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)
受信感度-95dBm
通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
1箱
¥66,390
税込¥73,029
翌々日出荷
小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣
付属品USB充電ケーブル Type-C
質量(g)98 ※バッテリー装着時
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32
チャンネル数40
連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)
定格出力10mW
機能最大同時通話数:10人
周波数特性50 Hz ~ 7 KHz
通信方式周波数ホッピング
電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池
周波数(GHz)ISM 2.402 ~ 2.490
防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)
受信感度-95dBm
通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ワイヤレスディスカッションシステム。ディスカッションの常識を打ち破る
質量(g)60
使用温度範囲(℃)‐10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15
チャンネル数80
定格出力10mW
連続使用時間(時間)10
機能最大同時通話数:2人
通信方式周波数ホッピング
電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池
充電時間(時間)3~4
各種認証技術基準適合証明、FCC、CE
周波数(GHz)ISM2.403~2.480
受信感度‐95bBm
通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ワイヤレスディスカッションシステム。ディスカッションの常識を打ち破る
質量(g)60
使用温度範囲(℃)‐10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15
チャンネル数80
定格出力10mW
連続使用時間(時間)10
機能最大同時通話数:2人
通信方式周波数ホッピング
電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池
充電時間(時間)3~4
各種認証技術基準適合証明、FCC、CE
周波数(GHz)ISM2.403~2.480
受信感度‐95bBm
通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード