20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガークラウン18-8 焼きごて 桜
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス 全長(mm)300 直径(Φmm)(焼印)17 TKG品番9-1158-1701 TKG品番(2017)6-1036-1801
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

電源:単相100V/100W
材質砲金 全長(mm)300 質量(kg)0.385 電源(V)単相100 消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)20×20 TKG品番9-1158-1801 TKG品番(2017)6-1036-1901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


タイガークラウン18-8 焼きごて 千鳥
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス 全長(mm)300 寸法(横×縦)(mm)(焼印)15×18 TKG品番9-1158-1601 TKG品番(2017)6-1036-1701
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷


材質鋳鉄 全長(mm)約430 質量(kg)約0.21 寸法(横×縦)(mm)26×16 模様とら TKG品番9-1158-1103 TKG品番(2017)6-1036-1203
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

タイガークラウン18-8 焼きごて 菊
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス 全長(mm)305 直径(Φmm)(焼印)22 TKG品番9-1158-1501 TKG品番(2017)6-1036-1601
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用 種別丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに 全長(mm)95 消費電力(W)7.5 トラスコ品番469-2420 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617 質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30 電源(V)100 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95 ペン先B型 (No.T21-B1) プラグ形状平型プラグ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
879 税込967
6日以内出荷

そのままでカジュアルに。
食器の種類洋食器 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 形状角皿 陶磁器調白 寸法(cm)25.5×25.5×2.7 耐熱温度(℃)60~70 食器洗浄機×
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)0.2 材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

行楽や運動会に最適なお弁当箱中子タイプの仕切り付き1段重箱中子タイプの仕切りがあり、料理をきれいに盛り付けることができます。 お正月のおせち料理時だけでなく、花見や行楽など、様々な場所でお使い頂けます。中仕切りは取り外しが可能。
材質ABS樹脂、塗装:ウレタン塗装 寸法(mm)260×260×60 容量(mL)2800
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電源:単相100V/100W
材質砲金 全長(mm)310 質量(kg)0.385 電源(V)単相100 消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)26×20 TKG品番9-1158-1901 TKG品番(2017)6-1036-2001
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷