67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180) 接続Y型端子 リード線(m)2 リード線PTFE被覆
1個
7,650 税込8,415
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷

高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)80 特性耐高温、絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200 感温部(mm)5×20 仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用 仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能 材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ 使用温度範囲(℃)(測温部)0~300 外形寸法(mm)6.7×107 本体厚さ(mm)0.34 粘着剤シリコン系粘着剤 精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3 センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ 応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08 素線径(μm)(熱電対)50 熱電対K熱電対素線 本体長さ(mm)100 抵抗値(Ω)(リード1m付)51
1パック(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃)220 感温部(mm)5×18 接続Y端子 リード線(m)1 熱電対Kタイプ リード線PTFE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)200 仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
1本
7,801 税込8,581
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100~+200 感温部(mm)5×20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
18,980 税込20,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 使用温度範囲(℃)180 耐電圧7500V 伸び(%)60 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 引張強度(N/10mm)63 硬化条件(熱硬化)205℃/3時間 巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱 MIL規格MIL-P-46112
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)200 仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
1本
9,385 税込10,324
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス タイプシース型 端末仕様圧着Y端子 リード線(m)2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。 使用温度範囲(℃)155(連続使用時) 耐電圧7000 伸び(%)70 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間 UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱、耐摩耗 MIL規格MIL-P-46112
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)(本体)0.13 タイプ貼付タイプ センサーK熱電対素線 クラス2 粘着剤シリコーン系粘着剤 応答時間(秒)0.08(95%指示) 素線径(μm)50 抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
1パック(5枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
13,980 税込15,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
15,980 税込17,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

規格IEC751, RoHS対応 動作温度(℃)-75~+260 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 遮蔽遮蔽 コアストランド(mm)7/0.2
1セット(10m)ほか
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
24,980 税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

熱電対J コア数2 コアストランド(mm)7/0.2 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱電対K RoHS指令(10物質対応)対応 コア数2 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 コアストランド(mm)7/0.2
1個ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コア数 = 4長さ = 50m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

熱電対RTD コア数4 長さ(m)25 コアストランド(mm)7/0.2 ケーブル形状マルチコア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = ツイストペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = ツイストペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Nコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = ツイストペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = RTDコア数 = 4長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = マイラーケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:タイプKフック / ループストリップ細ワイヤ熱電対併用可能製品:MM2000、MM2010、MM2020、MM2030基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:K色:緑コネクタサイズ:ミニチュアプラグ/ソケット:プラグ最小温度:-30℃最大温度:70℃タイプK熱電対プローブ. このセンサは、両面マジックテープに取り付けられた熱電対センサで構成されています。パイプ温度の測定に最適 - このセンサをパイプの周囲に巻き付けてVelcroを所定の位置に保持すると、パイプとセンサ間の熱的接触が高まります。
1個
6,150 税込6,765
7日以内出荷

表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)20~200 感温部(mm)フィルム:20×10 ポリイミド製 素線径(mm)Φ0.32 被覆フッ素樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(英語)
1個
19,100 税込21,010
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~100 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度8秒 熱電対Kタイプ プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)