内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
種別ジャンボキーパー
形状角形
耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ×
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。
形状角形
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE
仕様水抜き栓なし
耐熱温度:本体 -20℃~140℃ フタ -30℃~70℃。抗菌
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体)-20~+140、(蓋)-30~+70
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別角キーパー
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
そば・餃子などの麺類等を並べておく容器として使用できます。また、餃子等の冷凍保存に使用できます。バリ処理加工済み。
商品タイプバット
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
形状角形
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ○(蓋除く)
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番394-9940
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
長さ(mm)206
幅(mm)すくい部:126
全長(mm)330
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
種別SKE
フタなし
外寸法・幅(mm)634
外寸法・高さ(mm)211
外寸法・奥行(mm)402
有効内寸法・奥行(mm)326
有効内寸法・高さ(mm)186
有効内寸法・幅(mm)565
たれ・調味料入れとして欠かせない容器です。
材質PE、PP
寸法(mm)43×30×85
容量(mL)82
1個(25個)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
1個(1個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
耐熱温度(℃)65
入る容器のサイズ例:270×210×高さ50mm
寸法(mm)0.13×510(340+170)×420
サイズ特大
1枚(100枚)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
形状角形
I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。
オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。
有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。
堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。
これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。
I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。
たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。
IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。
その他の機能
非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能
負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます
容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。
多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら
アズワン品番67-3061-22
1台
¥619,800
税込¥681,780
62日以内出荷
1枚(2400枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
本体容器がガラス製のシンプルデザイン醤油差し。注ぎ口は切れがよく、液だれ防止機能付き。
材質本体/ソーダガラス蓋/AS樹脂パッキン/シリコーンゴム
色ブラック
容量(mL)170
寸法(Φ×高さH)(mm)直径65×130
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
材質OPS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×146×31(蓋高3)/底:215×118
1枚(1200枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
環境に配慮した紙素材を使用した製品。
内面にフィルム貼りがあり、耐水性・耐油性があります。
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。
容量は約530gです。
仕様【オーブン】不可
材質紙/PE(内)
寸法(mm)202×122×H45
レンジ可
1枚(50枚)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
環境に配慮した紙素材を使用した製品。
内面にフィルム貼りがあり、耐水性・耐油性があります。
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。
容量は約530gです。
仕様【オーブン】不可
材質未晒紙/PE(内)
寸法(mm)202×122×H45
レンジ可
1枚(50枚)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質OPS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×146×31(蓋高10)/底寸:215×118
1枚(1200枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質OPS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×146×31(蓋高18)/底寸:215×118
1枚(1200枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
環境に配慮した紙素材を使用した製品。
内面にフィルム貼りがあり、耐水性・耐油性があります。
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。
容量は約530gです。
箱上部に窓が付いているので、フタを閉じていても中身を確認することができます。
仕様【オーブン】不可
材質紙/PE(内) 窓:OPP
寸法(mm)202×122×H45
レンジ可
1枚(50枚)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
環境に配慮した紙素材を使用した製品。
内面にフィルム貼りがあり、耐水性・耐油性があります。
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。
容量は約530gです。
箱上部に窓が付いているので、フタを閉じていても中身を確認することができます。
仕様【オーブン】不可
材質未晒紙/PE(内)/ 窓:OPP
寸法(mm)202×122×H45
レンジ可
1枚(50枚)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
単品でもご使用いただける、電子レンジ使用可能のPP製中子です。磁器「ニュークリック」との組み合わせで、多様なメニューに幅広く対応します。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
材質ブチルゴム
適合SVF-50,100用:バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
TGK品番717-04-12-17
サイズ特大
適合バイアル瓶SVG・SVF-50・100
1袋(25個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
種類Aタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用)
サイズ特大-A穴あき
適合バイアル瓶特大ゴム栓用輸液瓶
高さ(mm)11
1袋
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)約1520
電子レンジ○
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76
質量(g)約900
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型LLサイズ 2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)
クラフトのトレーとシートがセットになった焼成トレー。ナチュラルな風合いが、焼き立ての香りを漂わせます。
材質未晒クラフト
電子レンジ不可
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
容量(mL)1500
色(柄)朱に黒ひも(内黒)
直径×高さ(mm)200×190
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
容量(mL)1500
色(柄)黒に朱ひも(内黒)
直径×高さ(mm)200×190
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
クラフト素材の一升瓶2本用手提げ紙袋。1本用の贈答箱が2箱入る特大サイズです。※ボトル保護パーツなし。
マチ(mm)140
幅(mm)280
材質晒/PE/未晒(60+20+60g/m2)、持ち手:紙丸紐(白)
寸法(幅W×高さH)(mm)280×440
1ケース(50枚×4包)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
種類液状用
サイズ特大F1-5
材質フッ素ETFEライナー
適合バイアル瓶SVG-50・100、SVF-50・100
1袋
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ