「犬用サポーター」の検索結果
足の床ずれ予防や関節の保護・冷え対策に
仕様面ファスナー、丸洗いOK
材質綿95%・ウレタン5%
ガーゼの固定や傷口なめ防止などの皮膚の保護に
仕様留め具なしで固定可能、手でカット可能
種別全犬種
材質ポリプロピレン・天然ゴム・ウレタンフォーム
アズワン品番64-6527-32
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
足腰の筋力が低下したときの歩行補助に
仕様手洗いOK、速乾性、足腰に負担の少ない形状
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレン
タイプ後足用
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
色白
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)約100
寸法(mm)(足底側)約270×約200
質量(g)約285
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に
仕様通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造
体力・筋力が低下したときの室内での動作補助に
仕様補助ベルト付(歩行補助ベルト・おすわり補助ベルト・起き上がり補助ベルト)、2段階調節可能な背中ファスナー式、手洗いOK
材質表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%
頭部・腰・肩などの床ずれ予防に
仕様手洗い可能、速乾性
材質表地:ポリエステル100%、裏地:PVC、中綿:ポリエステル100%
形状ドーナツ型
耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。
適用部位の大きさに切って使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)ジェル・ウレタンフィルム
寸法(mm)150×200
サイズA5
アズワン品番8-7917-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
●zuttoneおむつパンツ専用
●体力が低下したときなどのおもらし対策に
材質吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・紙、表面材:不織布(ポリプロピレン)、吸水材:ポリエチレン
仕様サイドギャザーで横モレガード、粘着テープ付
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
お尻の快適パートナー
用途体圧をやさしく分散し、ソフトな素材でさわやかな肌触りの空気クッションです。
大小のホールで空気がスムーズに流れ、肌のムレを防止します。
体圧から生じる痛みを分散するため、長時間のドライブやデスクワーク、出産直後、床ずれ予防などにお使いいただけます。
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦38cm × 横40cm × 厚さ6cm
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050