24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部取付用フック付き。
用途既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。 材質3種亜鉛メッキ鉄線 線径(Φmm)3.2 寸法(幅W×長さL)(mm)500×2100 対象動物害獣 網目(mm)75×150
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 線径(Φmm)5 網目(mm)75/150×218 質量(kg)5.6/枚 寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86 対象動物害獣 パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目 適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷

タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。 ハサミでカットすることができます。
用途ベランダ、軒下、エアコンの室外機、窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。 果樹園、樹木、フェンス、支柱など果実や樹皮の皮を狙うハクビシン、イタチ、アライグマ、タヌキ、サルなどの小動物獣害の被害でお困りの場所に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×126×6 トラスコ品番208-5164 長さ(mm)513 幅(mm)126 材質/仕上ポリエチレン(PE) 高さ(mm)(トゲ)6 質量(g)236 アズワン品番64-8499-98
1袋(4枚)
1,190 税込1,309
当日出荷


1パック(5本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。 長さ方向1mおきに設置用吊カン取付済み。 圃場、菜園まわりの動物よけ。 市民農園などの簡易フェンス。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 種別ラッセル編
1枚ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。 めっき色 材質3種亜鉛メッキ鉄線 長さ(m)5 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)多目的ネット
エコ商品
経済性を追求した簡易フェンス・防獣ネット。あらゆる場所へ手軽に設置できます。 比較的網目が大きいので、防獣ネットとしてはその他目の細かいネットとの併用が効果的です。
用途害獣対策や簡易フェンス等に気軽に使えるネット 中古ノリ網替わりに使用できる手軽なネット 菜園・畑周りに 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)1.2×15 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(cm)15菱目
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
1巻
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 寸法(m)1×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
6日以内出荷