20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(30m)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途保護材、緩衝材として 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)8×3×5.8 使用温度範囲(℃)-70~150 アズワン品番64-5073-17
1巻
899 税込989
当日出荷

用途保護材、緩衝材として 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)4.8×1×7.5 使用温度範囲(℃)-70~150 アズワン品番64-5073-16
1巻
689 税込758
当日出荷

取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。 ナチュラル 寸法C(mm)1.0 材質(本体)6ナイロン、UL94-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

日本緑十字社溝ゴム 溝ゴム-324
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。 トラスコ品番353-8777 材質EPDM 長さ(mm)12 幅(mm)6.0 質量(g)143 長さ(m)2.4 内幅(mm)3.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(50m)
20,980 税込23,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)軟質塩化ビニール 主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)