複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
材質鉄
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
ねじミリねじ
外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
関連キーワード