21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6014 全長(mm)約174(砥石なし) 質量(kg)約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6006 全長(mm)約164(砥石なし) 質量(kg)約0.54(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面研削、面取り作業用ツールです。
用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番211-6031 全長(mm)175 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.6 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15 排気方向前方
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

瓜生製作グラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高) 空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用 トラスコ品番211-5981 全長(mm)約153(砥石なし) 質量(kg)約0.54(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約19.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))82
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高) 空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 全長(mm)約175(砥石なし) 質量(kg)約1(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10 ヘッド高さ(mm)約68 能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高) 空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 全長(mm)約140(砥石なし) 質量(kg)約0.63(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9 ヘッド高さ(mm)約54 能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

瓜生製作グラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高) 空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用 トラスコ品番211-5999 全長(mm)約145(砥石なし) 質量(kg)約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約19.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))82
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高) 空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 全長(mm)約147(砥石なし) 質量(kg)約0.63(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9 ヘッド高さ(mm)約54 能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

1個
38 税込42
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

瓜生製作グラインダ
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高) 空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 トラスコ品番211-6022 全長(mm)約265(砥石なし) 質量(kg)約1.40(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:7~13 砥石軸ねじサイズW3/8 軸心より側面まで(mm)約24.0 能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)156 質量(kg)0.6 最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000 ハンドルロール ホース口金取付ねじRC1/4 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40 頭部高さ(mm)83.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300 空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) 全長(mm)(トイシなし)約179 質量(kg)(トイシなし)約1.1 ヘッド高さ(mm)約68 能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
38 税込42
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.5 高さ(mm)80 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

オズボーンアダプター
シャンク径(Φmm)6 寸法D(mm)12.7 寸法F(mm)11 トラスコ品番835-8355
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
種別スカット 材質(アダプター)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)