「瓶栓抜き」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!
材質本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R) 全長(mm)97 質量(kg)0.04 TKG品番9-0589-2501 TKG品番(2017)6-0530-2601
1個
659 税込725
当日出荷

材質18-0ステンレス 全長(mm)165 タイプ木柄栓抜 幅W×全長(mm)45×160 TKG品番9-0589-0901 TKG品番(2017)6-0530-1001
1個
359 税込395
当日出荷

インテックカネキ安全栓抜 ″セントル″
材質本体:ABS樹脂 金属部:鉄 マグネット 質量(kg)0.074 直径×高さ(mm)55×78 TKG品番9-0589-1601 TKG品番(2017)6-0530-1801
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質18-0ステンレス 全長(mm)100 タイプフラット栓抜 幅W×全長(mm)40×105 TKG品番9-0589-1901 TKG品番(2017)6-0530-2101
1個
179 税込197
当日出荷

缶詰、瓶、缶ジュース、ペットボトルまでこれ1本で開けられます。誰にでも、らくに使えます。大きな穴でフックがけできます。
材質本体/ABS樹脂 滑り止め部(内側)/合成ゴム 寸法(mm)92×195×18 クリア
1個
900 税込990
当日出荷

長谷富製作所18-0角栓抜
材質18-0ステンレス 全長(mm)130 TKG品番9-0589-2101 TKG品番(2017)6-0530-2301
1個
349 税込384
当日出荷

サビに強いステンレス製。
用途栓抜き。 材質ステンレス 質量(g)24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×108×2 アズワン品番64-4074-62
1個
189 税込208
当日出荷

一度栓を抜いてしまった、瓶やワインの保存の際に。
用途ボトル栓に 仕様水に強い、ステンレス仕様 品名・タイプボトルストッパー アズワン品番64-3668-57
1個
559 税込615
当日出荷


円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。 後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。 後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。 後部ツメでラップ等の刃をはずせます。 後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。 中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。
全長(mm)195 材質(本体)ステンレス鋼(SUS 420 J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン
1本
899 税込989
当日出荷

ワインボトルの完全密封に!
材質ABSナイロンシリコンニッケル 全長(mm)95 質量(g)21 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1935-1501 TKG品番(2017)6-1733-2001
1個
349 税込384
当日出荷

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 栓ぬき
シンプルな栓ぬきです。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途シンプルで使いやすい栓ぬき 仕様ステンレス製でサビにも強い 食器洗浄機
1個
239 税込263
当日出荷

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120 EBM品番289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

3290120000 缶オープナー ハンディ・クラウン 動画あり
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65 高さ(mm)125 奥行(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

アークランドサカモト木柄栓抜き
持ちやすい木柄グリップです。
用途栓抜き 仕様エンド部:ひっかけ穴付 木柄
1本
309 税込340
当日出荷

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式 付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級本体:IPX4 冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) 関連資料(5.24MB) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶切り・栓抜き・コルク抜き、3つの機能が使える商品です。
材質本体:鉄メラミン塗装 刃:鉄ニッケルメッキ 穴あけ:鉄ニッケルメッキ 全長(mm)127 質量(kg)0.16 TKG品番9-0590-1301 TKG品番(2017)6-0531-1201
1個
249 税込274
当日出荷

食材が滑らないように刃の内側に細かいギザ刃が付いています。瓶や缶のフタ開けや栓抜きとしても使用可能です。
仕様取り外し不可 材質ステンレス 全長(mm)207 アズワン品番2-8388-11
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷