229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個 質量(g)約80(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)140 使用環境温度(℃)-20~+70 主要材質難燃性樹脂 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4 使用環境温度(℃)-20~+70 主要材質難燃性樹脂 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2048 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-16 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機) 外径(Φmm)140 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-20~+70 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用 電源タイプ電源コード式 仕様発信器使用台数/最大30台まで 付属品ネームシール1枚 トラスコ品番836-2043 質量(g)約420 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃)0~+40 音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番836-2046 質量(g)約40(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作LED点灯 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-14 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-305 (発信器)
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。 全長(mm)200 トラスコ品番375-6653 幅(mm)120 質量(kg)1.9 高さ(mm)90 電源単二電池6本
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

超音波を発生させます。SW-808A受信機と併用して使用することで、密閉検査が行えます。
用途配管内のエアー漏れ検知
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷

エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:送信機
さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 送信機[ FC-GT13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
用途観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で 付属品タイピンマイク(MC-2G)、ネックストラップ(FST-01) レッド 質量(g)約64 チャンネル数13 電源電圧(V)DC2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20 消費電流(mA)送信時(約103)、待機時(約7) 電波形式F3E 送信出力1mW 充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5 電波到達距離(m)30~100 送信周波数(MHz)322.050~ 322.400 使用時間(時間)約24(FC-G20BT)、約18(アルカリ乾電池) 周波数安定度±2.5ppm
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
47日以内出荷

ニッタン(NITTAN)プロテクタ(発信機用)
発信機用のプロテクタガード
適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用 外径(Φmm)158
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷


表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚) 適合【発信機】□MM1W-PL用 材質プロテクタ:SUS304 外径(Φmm)160 取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

付属品なべ小ねじM4×15(4本) 適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL 適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)47×41×23 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)4 型式検定番号中第9~17号
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)P型2級発信機 壁掛型
耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ 等級【爆発】d2G4 定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA 番号【防爆型式】第T26686号
1台
239,800 税込263,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋外型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-20~70 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機) 外径(Φmm)132.4 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-20~+70 色(本体)マンセル 7R4/13相当
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
47日以内出荷

高野計器(トゴシ)発信器型ヤードメーター
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
単位(1カウント)3:1=1m
1個
14,980 税込16,478
62日以内出荷

等級爆発:d2G4 定格押ボタン:DC30V、250mA 番号防爆型式:第T26686号 接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ 表示灯AC/DC24V、9mA 型式検定番号発第6~2号
1個
279,800 税込307,780
65日以内出荷

等級爆発:d2G4 定格押ボタン:DC30V、250mA 番号防爆型式:第T26686号 接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ 表示灯AC/DC24V、9mA 型式検定番号発第6~3号
1個
309,800 税込340,780
65日以内出荷

リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 質量(g)740 センサーリードスイッチ(内蔵) 計測速度(m/分)500m/分 発信単位1m 最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

R型 縦型 横型兼用 屋内型
適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷