234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140070
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm)1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖が長く溶接作業に最適です 背縫タイプで装着感が向上。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷

耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)180 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖が長く溶接作業に最適です。 内縫いタイプでほつれにくい。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。 トラスコ品番123-5362
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強床当付 皮の面皮と腹皮を使用しています。 牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。 内縫タイプで糸が切れにくい。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)180 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
539 税込593
当日出荷

手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。 内縫タイプで糸が切れにくい。 袖に床革使用しています。 補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

熱に強く、油汚れに強いです。 切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。 丈夫で長持ちします。 袖を11 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。 親指付根に床革当て付きで強度アップ。
用途建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業 仕様袖長タイプ トラスコ品番368-0070 厚さ(mm)1.4 質量(g)200 メーカー商品コード4110080
1双
699 税込769
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140040
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。親指付け根は牛本革当付(銀当て付)です。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。 トラスコ品番368-0088 厚さ(mm)1.5 質量(g)185 メーカー商品コード4110932
1双
699 税込769
当日出荷

切創、摩耗、摩擦、熱、油汚れに強く、丈夫で長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。 トラスコ品番403-9785 厚さ(mm)1.7 質量(g)210 メーカー商品コード4110066
1双
979 税込1,077
当日出荷

牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。 皮は、面皮と腹皮を使用しています。 補強床革当付。 背縫タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)約200 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革に厚みをもたせ耐久性に優れています。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)330 タイプ床3本指 長 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

袖が長く溶接作業に最適です。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。 厚さ(mm)1.4±0.1 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
979 税込1,077
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% メーカー商品コード4140071
1双
969 税込1,066
当日出荷

軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 質量(g)300 タイプ黄3本指 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル 動画あり
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。 規格EN388 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性3 耐引裂き性4 2018年トラスコ掲載ページ7 0366
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140061
1双
1,998 税込2,198
欠品中

袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など タイプ5本指 幅(cm)約13.5
1双
999 税込1,099
欠品中

袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など タイプ3本指 幅(cm)約13.5
1双
999 税込1,099
欠品中

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140041
1双
959 税込1,055
当日出荷

MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側) 材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)牛革
1双
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接 材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし 材質(甲)若ヤギ革 材質(掌側)若ヤギ革 材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
1双
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり トラスコ品番819-2982 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140020
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など タイプ5本指 幅(cm)約13.5
1双
999 税込1,099
当日出荷

手袋の内側に綿メリヤスを使用した牛床革手袋になります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱タイプのため・溶接作業に最適です。 アルミ生地が溶接の熱やスパッタをシャットアウトします。 インナーがフェルトなので装着感が抜群です。 手を休めず、長時間作業ができます。
用途アルミ手甲付耐熱皮手袋
1双
6,298 税込6,928
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)作業用総皮手袋
作業時にケガから手を守ります。 作業時に手を保護する為に使用します。
用途作業用総皮手袋。
1双
839 税込923
当日出荷

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
1双
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おたふく手袋高級外ぬい革手袋
手に合うサイズが選べて作業効率UP!
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
1双
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。 糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。 厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 タイプ5本指
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛表革手袋 甲メリヤス
良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
用途自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。 厚さ(mm)約0.7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸 厚さ(mm)0.8 質量(g)65 本体質量(g)50
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
2,498 税込2,748
当日出荷

使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。 仕様フリーサイズ トラスコ品番837-1264 厚さ(mm)1.2(±0.1) 質量(g)280 2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
2,898 税込3,188
当日出荷

溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。
用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業 アズワン品番65-0306-86
1双
859 税込945
当日出荷

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。 トラスコ品番856-3402 厚さ(mm)袖部 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
2,898 税込3,188
当日出荷