材質ステンレス
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿頭
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途コンクリート用ビス
材質鉄
表面処理ラスパート処理
適合材コンクリート
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4
材質SUS410
頭径(mm)8
セット内容サイズ(入数):4×13mm(88個)、4×16mm(80個)、4×19mm(140個)、4×25mm(100個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)、5×30mm(40個)
材質ステンレス
形状(+)皿頭
ケース寸法(mm)205×145×40
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本
アズワン品番67-0417-96
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×35●入数:75本
アズワン品番67-0417-94
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
。下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ6×50●入数:30本
アズワン品番67-0418-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ5×40●入数:50本
アズワン品番67-0417-98
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ5×50●入数:45本
アズワン品番67-0418-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
頭高さH(mm)1.9
仕様(+)皿頭
ケース寸法(mm)205×145×40mm
サイズ(mm)4×13(88個)、4×16(80個)、4×19(140個)、4×25(100個)、5×19(60個)、5×25(48個)、5×30(40個)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
引っ張りに強い強固なハンドル。
取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。
寸法表示シールが付いて分別にも便利。
ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)
タイプ中皿なし
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161
材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144
材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
入数32
材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
全長L(mm)20
頭部形状D=6皿頭
仕上パシペート
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
セット内容サイズ(入数):4×13mm(88個)、4×16mm(80個)、4×19mm(140個)、4×25mm(100個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)、5×35mm(36個)
形状(+)皿頭
ケース寸法(mm)205×145×40
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス
種別皿頭
サイズΦ4×24.5mm
1セット(1600本)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様(+)皿頭
頭部形状皿
サイズ(mm)4×19
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様(+)皿頭
頭部形状皿
サイズ(mm)4×16
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ