251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M6 長さ(mm)45 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-645
1個
260 税込286
翌日出荷


エスコ品番EA949NA-645 長さ(mm)45 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)旗蝶番L45(M6)-Lキット
セット内容抜差蝶番L45(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

エスコ品番EA949NC-645 長さ(mm)45 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番L45(M6)-Rキット
セット内容抜差蝶番L45(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

セット内容抜差蝶番L45(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
1,100 税込1,210
9日以内出荷

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

セット内容抜差蝶番L45(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
1,100 税込1,210
9日以内出荷

エスコ品番EA949NU-401 材質真鍮 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(380個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-345 材質ステンレス 長さ(mm)45 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1パック(34個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(140個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状
1パック(280個)ほか
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(300個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(10本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)