料理を盛り付けた皿を重ねられます。
耐熱温度(℃)120
仕様抗菌加工、洗浄機対応
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄機対応。抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいサイズ表示付でスタッキングストッパー付です。
材質ポリカーボネイト
高さ(mm)100
外径(Φmm)上部×下部:408×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
抗菌加工。洗浄機対応
高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄機対応。抗菌加工
高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム
形状皿
深さ(mm)【皿・枠】33
RoHS指令(10物質対応)対応
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
材質難燃ABS
寸法L(mm)130
寸法H(mm)14.5
寸法l(mm)71.5
RoHS指令(10物質対応)対応
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
適合扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)38以上
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
関連キーワード