建築・板金工事の万能ハンマー。
グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。
種類板金用ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/建築作業
スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類板金用ハンマー
材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)
材質(柄部)スチール
主な用途板金作業
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)
叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
用途板金ハンマー
頭径(mm)18
全長(mm)330
材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫
質量(g)250
頭部長(mm)105
持ち手木柄タイプ
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)300
材質(頭)45C焼入
材質(柄部)樫
主な用途板金作業/打ち込み作業
トラスコ品番853-4393
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
種類板金用ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)スチール
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
危険物の類別非危険物
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)345
ヘッド径(Φmm)22×22
ヘッド長(mm)135
アズワン品番64-7873-55
全質量(g)560
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)36
全長(mm)330
材質(頭)45C焼入
材質(柄部)樫
主な用途板金作業
トラスコ品番853-4579
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812
長さ(mm)58
幅(mm)108
質量(kg)1.75
高さ(mm)108
危険物の類別非危険物
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー
全長(mm)320
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用
種類板金用ハンマー
全長(mm)300
主な用途板金作業
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325
質量(g)400
頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番284-9020
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)99.7
危険物の類別非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
種類板金用ハンマー
全長(mm)360
材質(柄部)木
主な用途板金作業
頭の全長(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークに傷が付きにくいです。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
トラスコ品番404-9292
質量(g)380
種類木ハンマー
寸法A(mm)82
寸法B(mm)33
頭部長(mm)120
頭部幅(mm)82×33
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード