13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulls(ブルズ)アルミジョイナー平目地
エコ商品
塗装なし 関連資料施工資料(0.62MB) グリーンマーク認定
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。 質量(g)260 基材厚さ(mm)0.15 粘着力(N/10mm)5 引張強度(N/25mm)714 引張強度(N/10mm)274 粘着力(N/25mm)12.5 特性耐熱
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンライズサンライズ SRシールS70
エコ商品
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物 特性耐候性 グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)ほか
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

透明なので施工部の色を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性に優れる。耐候性に優れる。はっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)。用途。ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地。一般建築物の内外装目地。色が異なる部位にまたがる施工。施工部を目立たせたくない部位
セット内容320ml:10本、LM専用プライマー:1缶、プライマー用刷毛:1本 危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

サンライズサンライズ SRシールH100
エコ商品
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物 特性高耐候性 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

マクセルスーパーブチルテープ
エコ商品
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途 テープ幅(mm)100 基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.45 粘着剤プチルゴム系 主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途 特性防水 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
27,980 税込30,778
32日以内出荷

サンライズサンライズ SRシールNB50
エコ商品
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定
1箱(333mL×10本)ほか
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール アイボリー テープ幅(mm)100 基材アルミ特殊基材 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 粘着剤淡色プチル粘着剤 主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール 特性防湿、手切可 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

アスラックス(https://www.monotaro.com/g/07485594/?t.q=bulls、https://www.monotaro.com/g/07485586/)用のカラージョイナーです。
関連資料施工資料(0.62MB) グリーンマーク認定
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アスラックス(https://www.monotaro.com/g/07485594/?t.q=bulls、https://www.monotaro.com/g/07485586/)用のカラージョイナーです。
塗装なし 関連資料施工資料(0.62MB) グリーンマーク認定
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)