3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質ABS樹脂 質量(g)310 電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20 表示方式デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
欠品中

デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)170 本体寸法(mm)77×120×54 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃) 付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書 グレー 本体寸法(mm)125×170×29 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ 12/24表示切替
1台
2,498 税込2,748
当日出荷