こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムロール。
フィルムを食材に併せてカットしてご使用いただくので、いろいろな素材に対応可能です。
110μの厚みがあり、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造。低温調理にも使用できます。
人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE
寸法(mm)300×6000
色ホワイト
厚さ(μm)110
適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576)
許容温度(℃)20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムバッグ。
30×40cmのラージサイズ、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造でしっかり真空パックします。
人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE
寸法(mm)300×400
色ホワイト
厚さ(μm)110
適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576)
許容温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途液体食品用保存袋
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
材質ナイロン、LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
-40~+約100℃まで使え、しかもポリ袋に比べて格段に丈夫です。
シール機で簡単に密封できます。
入数(枚)100
厚さ(μm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える。挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減。刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用。左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部。従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド。従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化。従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利。ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン。【ご家庭から屋外作業まで】。レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】。食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.4MB)
1個
¥319
税込¥351
欠品中
レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える。挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減。刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用。左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部。従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド。従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化。従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利。ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン。【ご家庭から屋外作業まで】。レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】。食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.4MB)
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
関連キーワード