ポイントパーツの取り付けに
材質真鍮
外径(Φmm)約6
用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
仕様平キーリング25mmAゴールド
トラスコ品番126-1487
質量(g)10
1ケース(5個)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類リンク
1袋入数(個)10
使用荷重(kN)0.04
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質鉄
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質バネ用硬鋼線
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質ステンレス
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質真鍮
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)60
寸法S(mm)7
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
サイズ(mm)外径Φ35 内径Φ25 太さ5
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51
セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52
セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)800
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
マットブラックカラーの重厚感のあるメタルキーリングです。カーボン調の立体的な凹凸がアクセントです。
材質【本体】亜鉛合金【二重リング】真鍮
縦(cm)7.2
厚さ(cm)0.6
横(cm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード