クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。
仕様Tハンドル
材質ポリアミド
色ブラック
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
コロセレシリーズCSP-16・CSP-18・CSF-20・CSD-24・CSD-26用のガラス蓋です
用途フライパン・クックポットのハンドルに
材質持ち手上部・レバー/ナイロン、持ち手下部/フェノール樹脂、開閉ボタン/ABS樹脂、金属部/ステンレス鋼、挟み部/シリコーンゴム
質量(g)180
寸法(cm)18.5×4.3×5.5
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。燕三条製にこだわったステンレス製品。
材質鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂
着脱式ハンドルの採用により、重ねてコンパクトに収納できます。
ハンドルを外せばオーブン料理もでき、料理の幅が広がります。
「そのまま食卓」も可能にした便利なキッチンウェアです。
材質樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)、金属部:18-8ステンレス鋼
質量(g)206
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×40×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。
仕様ウィングノブ
材質ポリアミド
色ブラック
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。
安心設計のダブルロック式です。
シリコンフックでガタつき防止。
材質樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×41×56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上黒色
コード1042091601
自重(g)120
分野設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
外面は高級感のあるメタリック塗装!
取っ手が外せてコンパクトに収納!
ハンドルを外せば、そのままテーブルに!
材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼
表面処理フッ素樹脂加工
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01960
1個
¥172
税込¥189
当日出荷
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。
着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質SUS304
寸法(mm)950×50
材質(本体)SUS304
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。
スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。
縦・横方向に連結が可能です。
固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
着脱式のハンドルが付いています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)250
ハンドル高さ(mm)938.8
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)3
トラスコ品番361-1957
幅(mm)115
全長(mm)360
材質(本体)アルミ
質量(g)550
材質(レバー部)鉄
材質(ハンドル)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽やかなカラーが特徴の「魅せる」フライパン。外面は清潔感のあるホワイト、内面はかわいらしいピンク色でキッチンを明るく華やかに彩ります。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ピンクマーブルコート」。黒く重厚なイメージのマーブルコートですが、華やかなピンクで軽やかさを出しました。汚れが見やすく、洗い残しの心配もありません。調理後のお料理を鍋のまま保存できる専用のシール蓋付。鍋用ガラス蓋のつまみにお玉などのツールを置ける凹みを付けました。調理中の一時置きに便利です。着脱ハンドル・つまみ部分は木目調の特殊加工により、表面をシリコーンでコーティング。気持ちいい触り心地です。
サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装
寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45
質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210
容量(L)鍋:約2.0
セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装
1個
¥7,398
税込¥8,138
26日以内出荷
用途WIZ’Aハンドルがはずせるポット&フライパンシリーズ専用着脱式ハンドル
仕様取っ手は握りやすいフェノール樹脂
材質本体:フェノール樹脂
色ブラック
耐熱温度(℃)150
取手取っ手の付け方:本体をはさみレバーを「カチッ」と音がなるまで下まで動かす、外し方レバーを左へ動かしクリップを開きボタンを押す
1個
¥1,688
税込¥1,857
翌々日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)85
特性スタッキング可
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)
選べるフライパンシリーズ専用の着脱式ハンドルです。
フライパンの中に納まるサイズでコンパクトに収納できます。
火にかけた後はハンドルを必ず外して調理してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質フェノール樹脂、シリコーンゴム、ナイロン
寸法(mm)37×160×H40
レンジ不可
耐熱温度(℃)150
食器洗浄機×
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。
材質亜鉛合金
仕上素地
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
材質本体/フェノール樹脂 ボタン・レバー/ABS樹脂 滑り止め/シリコーンゴム 金属部/ステンレス鋼
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×4.1×5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。
プーリー抜きにも使用可。
トラスコ品番853-5978
寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105
質量(kg)1.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)3
仕様柄付
トラスコ品番361-1965
幅(mm)115
全長(mm)830
材質(本体)アルミ
質量(g)730
柄径(Φmm)24
材質(レバー部)鉄
材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20
材質鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂
容量(L)鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8
寸法(mm)鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ220×31、着脱ハンドル:約190×33×35
質量(g)鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約190、着脱ハンドル:約150
セット内容鍋14cm・鍋16cm・鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(14・16・18・20cm用)・着脱ハンドル各1
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
スマートフォンの取付・取り外しは片手で簡単にでき、自動にサイズ調整。
ハンドルバーへの取付は簡単なベルクロタイプ。
耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネートを本体に使用。
用途ハンドル用スマートフォン取り付け
質量(g)60
寸法(mm)145×81×55
適合ハンドル径(Φmm)22~32
適合サイズ(mm)(スマートフォン)高さ:約138~159、幅:約65~82、厚さ:約6.5~9
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。
仕様スターノブ
材質ポリアミド
色ブラック
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
小プレート2枚、大プレート1枚、大プレート専用の蓋、着脱式ハンドルの5点セット。
プレートとハンドルが別だから、出来上がった料理をそのまま食卓へ。収納も場所をとらず、スッキリ使いこなせます。
材質本体:アルミニウム合金
質量(kg)1.18
表面処理内外面:セラミック塗膜加工
プレート寸法(mm)小:約185×130×39、大:約256×170×40
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
外面は高級感のあるメタリック塗装!
取っ手が外せてコンパクトに収納!
ハンドルを外せば、そのままテーブルに!
材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼
セット内容鍋18cm、鍋20cm、フライパン20cm、フライパン26cm、ウォックパン24cm、ガラス蓋18cm、ガラス蓋20cm、ハンドル
表面処理フッ素樹脂加工
寸法(cm)鍋:直径18×8・直径20×9、フライパン:直径20×4.5・直径26×6.0、ウォックパン:直径24×7.0
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
わずか1~2秒でスマホを脱着できる秒速脱着スマホルダー。バネの力でしっかりスマホを固定。工具不要で自転車ハンドルバーへの取付可能。本体は耐衝撃性対候性に優れたPCを使用。適応スマホサイズ(カバー含む):【高さ】138~159mm【幅】65~82mm【厚さ】6.5~9.0mm。 装着可能パイプ径:22~32mm。 特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤通学位置情報ゲームに便利
材質(ゴムバンド)シリコンゴム
寸法(mm)145×81×55
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)54
エクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式は、ハンドルが着脱可能な片手鍋です。ハンドルが外せるのでそのまま冷蔵庫に収納が可能です。シール蓋つきの為食品の保存に便利です。重ねてコンパクトに収納ができます。
用途調理器具に。
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼
送り角度(°)5
ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質樹脂
色ブラック
容量(L)約12
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-9591-82
適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられます。カバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応。振動でもずれません。取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます。本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用。イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利
材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム
寸法(mm)145×81×57
色ブラック
質量(g)61
アズワン品番64-9599-18
適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
玄関周りやベランダの雪かきに。車の緊急脱出にも使えます。ハンドルは伸縮式で小さく保管・収納ができます。
用途雪かきに。
材質ポリプロピレン、アルミ合金、他
幅(cm)約37
刃先形状差し込み型
全長(cm)約63~80(伸縮式)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ
ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます
お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
収納に便利なハンドル着脱式
材質(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス、(ハンドル)フェノール樹脂
適合IH200V電磁調理器
質量(g)約1610
表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×243×100
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
本格焼物調理が楽しめる鉄フライパンをもっと活用頂く為に、着脱ハンドル&コンパクトにすることでガスコンロやIHクッキングヒーター以外にも、オーブンや魚焼きグリルでも使えるようになりました。耐熱温度の高い鉄製だから焼物料理に適しています。ガスコンロ・IHクッキングヒーターだけでなく、ハンドルが外せるのでオーブンや魚焼きグリルにも使えて料理の幅が広がります。ハンドルが外せるからアツアツの美味しさをそのまま食卓に出せます。また場所をとらずにコンパクトに収納できます。オリジナルレシピ集付き。
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。
加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質鍋:18-0ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼
セット内容鍋18cm、鍋20cm、兼用蓋、着脱ハンドル、IHクッキングヒーター
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
寸法(cm)18・20
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
【1.0kg】着脱式雪用品のヘッドと棒のセット品です。ABS製の軽くて丈夫な雪かきヘッドと握りやすいハンドル付きの雪かき棒で作業効率がアップします
材質本体:ABS樹脂、グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管
色オレンジ
本体質量(g)1040
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1420×455×110
1個(1箱×20個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
質量(g)5000
寸法(縦×横×高さ)(mm)鍋14cm(20×15.5×7.4cm・1.1L)・鍋16cm(22×17.5×7.8cm・1.6L)・兼用蓋・着脱ハンドル・IHクッキングヒーター(27.5×34.5×6cm)
原材料※鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、IHクッキングヒーター:ABS樹脂・結晶化ガラス
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ