保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)8
径(Φmm)3.8
ねじの種類全ネジ
仕上スーパーシルバー
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8
頭径(mm)8
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
施工性の良いコース形状です。
梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ねじの呼びM3.9
呼び径(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
材質/処理SWRCH22A/ラスパート
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理)
寸法d(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール
セット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20)
吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(2セット)
¥589
税込¥648
当日出荷
建築金物シリーズのビスです。
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。
材質スチール
表面処理ノンクロム塗装
線径(Φmm)3.9
頭径(mm)8.2
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
1セット(6袋)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32
材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム
寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理イエロー
全長L(mm)38.0
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)8.0
アズワン品番65-2102-89
頭高さH(mm)5.0
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
材質本体・取付工具/樹脂 ピン部/ステンレス
1袋(3個)
¥339
税込¥373
当日出荷
適合材石膏ボード
エスコ品番EA947BM-10
1袋(200個)
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
適合材石膏ボード
エスコ品番EA947BM-2
1袋(50個)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
材質はステンレス。下穴不要。
ねじ長さ(mm)45以上
板厚(mm)固定:13~26
入数10
適合ねじ径(Φmm)3.5~5
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465×54×28
総耐荷重(kg)約7.5
別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄
質量(g)15
安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35
サイズ(mm)52×15
取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
1セット
¥900
税込¥990
翌日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄
質量(g)24
安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30
サイズ(mm)32×32×14
取付板寸法(mm)250~800
1セット
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。
用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理クロメート
ねじ径×長さ(mm)5.5×38
穴の形状十字穴2番
1パック(80本)
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ