天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
こんなお得な商品も!

天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
タイプフラット柄
基材ロックウール吸音板
燃性準不燃
施工性捨張工法、直張工法
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
クリアトーンをスッキリと仕上げる、目透かし見切材 ベース材にカバー材を取り付ける嵌合タイプの見切なので、従来よりも素早く、かんたんに施工できます。目透かし形状なので、9mm以下の化粧壁材とも美しく仕上がります。
用途天井材~住宅向け天井材~見切部材
長さ(mm)2730
幅(mm)23
空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と
長さ(mm)606
幅(mm)303
表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に
材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬
切断能力(mm)【石こうボード】21
適合材石膏ボード
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
音を聞きとりやすくする天井材。
ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。
不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様縁加工:四辺本実加工
材質表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
エコマーク認定認定
工法捨張、直張
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号
エコマーク認定番号08 123 013
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11
材質硬質PVC
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP)
耐熱温度(℃)-30~100
質量(kg)0.93
縦×横×高さH(mm)600×400×6.3
TKG品番9-1157-1501
TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合
仕様準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)1820
幅(mm)910
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
関連キーワード