曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適
刃長(mm)(最大)120
全長(mm)245(刃収容時)155
ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)
仕様調整可能刃長/最大90mm
種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)
質量(g)70
板厚(mm)1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃長(mm)120
全長(mm)270
ピッチ(mm)12山/30.3mm
トラスコ品番253-5637
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)40
硬度HV520~540
山数12山/30.3(1寸)
寸法A(mm)130
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)270
寸法C(mm)52
板厚(mm)1
切り幅(mm)120
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)120
全長(mm)300(収納時)
幅(mm)80(収納時)
質量(g)70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)255
ピッチ(mm)2.54
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)130
板厚(mm)0.9
刃厚(mm)0.9
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
材質炭素鋼SK5
厚さ(mm)1.8
全長(mm)310
質量(g)132
刃長(mm)161
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード
刃長(mm)120
刃わたり(mm)120
全長(mm)272
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5851
質量(g)99
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.96
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
用途石膏ボード、木材切断に。
材質SK-5
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)275
ピッチ(mm)2.5
仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
トラスコ品番796-7284
質量(g)181
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
切り幅(mm)1.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。
工具不要の替え刃方式を採用。
刃渡り(mm)100
刃厚(mm)0.9
材質(柄部)ABS樹脂
刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)
適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど
材質(刃)SK-5
鋸目(山/寸目)18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作
全長(mm)275
質量(g)124
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。
質量(g)約218
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-85
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様引廻し
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.9
仕上クリアー塗装
材質(刃)SK-5
目数12
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
石膏ボードのカットや切り込みに便利です。
217B カッター挽き廻し鋸用の替刃です。
トラスコ品番469-8606
適合本体217B
材質SK85
質量(g)7
刃厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル
全長(mm)365
ピッチ4.23
刃長(mm)165
刃厚(mm)2
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に
全長(mm)175.5
刃長(mm)135
ピッチ(mm)1
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)
質量(g)100
板厚(mm)0.38
刃厚(mm)0.38
切り幅(mm)1.25
適合替刃XB217、MTB10B
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1枚
¥349
税込¥384
4日以内出荷
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。
用途折込鋸石膏ボード用替刃。
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-85
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
刃先完全焼入れで、超寿命・最高の切れ味を実現しました。刃先に完全焼入れを施し超寿命・最高の切れ味を実現しました。
用途鉄管・銅管・鉛管・真鍮・軽合金・石膏ボード・アルミ・プラスチック・塩ビ管・木材等の切断。
材質SK-2
刃厚(mm)0.65
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。
小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。
切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。
すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
刃の交換が簡単にできる替刃式です。
直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ
種類押刃
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。
小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。
切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。
すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
刃の交換が簡単にできる替刃式です。
直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合替刃
種類押刃
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)
刃の厚さ(mm)1
刃高(mm)15
山数18
ピッチ(mm)1.67
天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様用法/押切り鋸職種/電気、設備、内装
全長(mm)275
質量(g)124
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
充電時間(分)約55
バッテリーリチウムイオン
付属品石こうボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3、バッテリ(BL1460B)×2本、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×79×290(バッテリ含む)
作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約432m、(厚さ9.5mm×2枚)約259m
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様引廻し替
材質SK-5
刃厚(mm)0.9
仕上クリアー塗装
目数12
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途窯業系サイディング・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様サイディング
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.6
仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入
材質(刃)SK-5
目数20
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。
刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。
刃渡り(mm)110
材質(柄部)木
材質(刃)SK-5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。
刃長(mm)80
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
刃部加工衝撃焼き入れ
関連キーワード
1
2
3
次へ