作りやすく、完成後は石けんとして使用できる粘土です。
絵具を練り込んで色を付けることもできます。
色白色
主原料植物油脂他
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1
材質グリセリン
寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。
色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。
セット内容カット石けん200g、色付用石けん(赤・黄・青各1.5g)、丸型容器、小物型容器
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけん。
セット内容せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1
材質ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP
寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥564
税込¥620
欠品中
フルーツキャンディバーソープは、一つひとつ手作りで丁寧に作られた見ても楽しめるソープです。フルーツミックス(幻想的なジャスミンの香りとトロピカルフルーツの華やかな香り)、スターフルーツ(ほんのり甘くコケティッシュな桃の香り)、シトラスオレンジ(ウッド感のあるシダーとベルガモットの様な柑橘系の爽やかな香り)3種類がセットになっています。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。思わず食べてしまいたくなるようなフルーツは、全て石けんで作ってから、カットして入れるというこだわりの作りになっています。ギフトにも喜ばれるセットです。
用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。
成分石けん素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na[+/-] 赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタン
セット内容フルーツミックス、スターフルーツ、シトラスオレンジ
寸法(mm)石けん:約横45×高さ80奥行20
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ミツバチの巣から採れる密ろうが原料の粘土で、手で温めることにより柔らかくなり、形を自由に変えることができます。
電熱線の発熱実験に適した、ろうそくに代わるみつろう粘土です。
寸法(mm)約100×40×5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
紀元前から続く石鹸造り「釜焚き製法」を大切に守り続けてきた伝統のある素朴な無添加無着色の天然オリーブ石鹸。
オリーブオイル90%・ローレルオイル10%
ハラブ石鹸(ノーマル)の原料は、オリーブオイルとローレル(月桂樹)オイル。
原料のオリーブオイルは、人の肌の成分に近いオレイン酸を多く含みスクワレン、ビタミンの効果によって洗い上がりのお肌になめらかな潤いを残してくれます。また、希少な月桂樹オイルが約10%含まれており、洗顔にはもちろん洗髪、全身にお使いいただけます。
成分石ケン素地(オリーブ油/月桂樹油)
繰り返し・詰め替え対応
1個(200g)
¥499
税込¥549
当日出荷
食用グレードの天然油脂をまるごと焚き込み、5日間熟成させて作った純せっけん。
もちろん、香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加。
自然のうるおい感と泡立ちのよさが特長です。
香料などの添加物に敏感な方にもおすすめです。
ペリカン自然派石けんシリーズのリニューアル商品。日本古来のオーガニック和素材を使用。保湿成分であるヨモギエキス配合ですべすべお肌に洗い上げます。アップサイクル原料から作った香料使用。やさしいよもぎの香り。
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
花王の石鹸は、泡にこだわって130年。肌をやさしく洗える、クリームみたいな石けん。豊かな泡立ちと、きめ細かでのびの良い泡のために、植物原料「天然やしミルク※」をたっぷり使用。クリームみたいな泡を、あなたの肌に。※パームやしの種子に含まれる胚乳。100%植物原料※(石けん素地)※石けん素地の原料に植物性油脂を使用。天然由来スクワラン(保湿成分)配合
手のすみずみまで殺菌成分がいきわたる。体臭・汗臭の予防にも効果的な優れたデオドラント効果豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがり植物由来洗浄成分使用
シリーズミューズ
アズワン品番64-1215-72
商品タイプバスサイズ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(135g×3個)
¥659
税込¥725
当日出荷
アレッポの石鹸はオリーブオイルをふんだんに使用した石鹸です。オリーブオイルは人の肌とよく似た組成を持つオレイン酸を多く含んでいます。そのため、汚れを落としつつも脂肪酸を補うので、洗い上がりのお肌になめらかな潤いを残します。また、スクワレンなどの成分も含まれていますので、お肌を健康に保ちます。デリケートなお肌の方におすすめな伝統的な石鹸です。
成分石鹸素地(オリーブオイル90%・ローレルオイル10%)
繰り返し・詰め替え対応
1個(200g)
¥669
税込¥736
当日出荷
かわいいサンドキャンドルがつくれる!
セット内容グラス×3、サンドワックス(青、黄、ピンク、紫、白)各50g×5、キャンドル芯×3、デザイン棒×1、説明書×1
材質蝋、PP、ガラス、PET
寸法(mm)角型グラス:53×53×53
質量(g)680
包装形態化粧箱入
1セット
¥1,282
税込¥1,410
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1
材質紙、ABS
寸法(mm)完成サイズ:100×270×75
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
みつろうを含んだ粘土で、人の体温くらいに温めると簡単に曲げ伸ばしができます。
5mm位の幅に切って太さの違う電熱線にのせれば、溶け方を比較する実験などに使えます。
寸法(mm)約40×100×5
質量(g)約21
1セット(4個)
¥2,600
税込¥2,860
3日以内出荷
非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。
流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。
水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。
-20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部
薬液等よりの機械装置の防錆保護
油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等
乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部
仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ
使用温度範囲(℃)-20~270
ちょう度340
滴点なし
増ちょう剤非石けんベース
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
さわやかな香りと細やかな泡立ちが特徴の純植物性水石鹸です。ヤシの実から採取した原料をもとに作りました。
用途汚れの洗浄に。
トラスコ品番858-6384
タイプ液体
容量(L)18
形態バックインボックス
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(1個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
肌に悩みがある方や肌の弱い方に使っていただく「泡」にこだわり抜いた弱アルカリ性の乾燥性敏感肌ボディソープです。石けんをベースとした独自の組み合わせが「もっちり泡」を作ります。試験基準クリア(アレルギーテスト陰性、皮膚一次刺激性テスト、眼刺激性テスト)しています。パラベンフリーです。
用途赤ちゃんの沐浴に。皮膚トラブルの予防・ケアに。皮膚が脆弱になってしまった方に。
成分【有効成分】グリチルリチン酸ジカリウム、【添加物】K石けん用素地、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンNa、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、濃グリセリン、ヨクイニンエキス、クマザサエキス、ドクダミエキス、加水分解コラーゲン液、ヒアルロン酸Na液、ステアロイルフィトスフィンゴシン、無水エタノール、エタノール、BG、pH調整剤
使用期限製造日から3年(未開封の場合)
医薬品医療機器等法医薬部外品
アトピー肌のペリカン石鹸の女性が「 本当に自分に合う石鹸を開発しよう!」と思い立ち作った石鹸。ベースの石鹸素地や成分も自ら選定し、低刺激で洗い上がりしっとり、「毎日使いたいと思える石鹸」にこだわって作りました。
グリチルリチン酸ジカリウム、コンフリーエキス、シソエキスでかゆみ、赤みの原因である炎症にアプローチ。
お肌の上にうるおいヴェールを作るベントナイトとセラミドでお肌を潤します。
アレルギーテスト済み、スティンギングテスト済み。
きめの細かい、もっちりとした優しい泡を作り、手を使ってこすらずに優しく洗います。
ぬるめのお湯で、石鹸が残らないようにしっかり流します。
1個(100g)
¥659
税込¥725
11日以内出荷
肌あれ、ニキビの気になる肌に。
ヨクイニン×ビタミンのW(ダブル)の力で肌あれ・ニキビを防ぎ、なめらかな肌へ導く、洗うサプリメント効果の洗顔石鹸です。植物性のマイルドな泡でやさしく洗いあげ、健やかなめらか肌を作ります。
1個(80g)
¥609
税込¥670
11日以内出荷
関連キーワード