枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
関連資料(0.47MB)
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です!
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ
穴径(Φmm)1.9
関連資料(0.47MB)
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)72
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材A/WA
砥粒A/WA
適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。
仕様砥材・粒度・硬度:GC24M
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材石材やガラス
最高使用周速度(m/s)72
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。
粒度36
適合材ステンレス・鉄
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s)72
適合材一般鋼
標準普及タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72
生産国日本
御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削
粒度36
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
砥粒GC
結合剤レジノイド
適合材石材(御影石・大理石など)
結合度M
最高使用周速度(m/s)72
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。
バリ取り・粗研削
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材石材
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。
厚さ(mm)6
砥材A/WA
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼
結合度P
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用
砥材A/WA
厚さT(mm)6
最高使用周速度(m/s)72
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。
材質レジノイド
砥材AZ
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
穴径(mm)22
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし
粒度#36
厚さ(mm)6
被削材対応:アルミなどの非鉄金属
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。広島県で製造。
用途重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)
粒度#24
厚さ(mm)6
砥材ZW
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
粒度36
内径(Φmm)15
外径(Φmm)100
砥粒A砥粒(アルミナ系)
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA
硬度P
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
粒度(#)24
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
粒度36
穴径(mm)15
砥材WA
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材鉄
寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
1セット
¥699
税込¥769
翌日出荷
WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。広島県で製造。
用途ステンレス鋼、高張力鋼
粒度#24
厚さ(mm)6
砥材WA
穴径(Φmm)15
硬度P
外径(Φmm)100
適合材ステンレス鋼、高張力鋼
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ