332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈球型〉
エコ商品
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000 適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに タイプハードタイプセラミック系 硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材アルミ、ステンレスなど 化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに 全長(mm)95 消費電力(W)7.5 トラスコ品番469-2420 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617 質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30 電源(V)100 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95 ペン先B型 (No.T21-B1) プラグ形状平型プラグ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ球型
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工 軸長(mm)40
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無) 消費電力(W)45(ペン組品40) トラスコ品番469-2438 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617 質量(kg)(ステーション部)1 外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130 電圧(V)AC100 コード長さ(m)(ペン組品)1.2 出力電圧(V)AC13 制御温度(℃)室温~550
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#60 軸長(mm)35~38 材質WA 適合材合金鋼・工具鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番852-7003 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,098 税込4,508
当日出荷

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番330-7972 形状タイプ8 シャンク長(mm)34 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称マスターカット
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番852-7019 質量(g)41 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

材質PA 軸径(Φmm)6 粒度#60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)
用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研 適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなど 硬度9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。 材質人口ダイヤモンド 軸径(Φmm)3 形状球型 粒度140 寸法(mm)5×5×3 適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
1個
629 税込692
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 球
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部の球を使い丸い溝などの部分の仕上げなどに使用します。 タイプ 適合材貴金属
1本
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3 形状 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。 適合材木工 形状球型 材質SKS材 軸径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (WA) 球
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 軸径(Φmm)3 形状 粒度100 ホワイト 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 入数10
1パック
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石ステン用球
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状球型 寸法(mm)直径19×19 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
549 税込604
4日以内出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)長球型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)球型ブルーセラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状球型 砥材ブルーセラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム)
1セット(5本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用球
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状球型 寸法(mm)直径19×19 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
519 税込571
4日以内出荷

羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)2.34 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10 先端径(Φmm)11
1パック
7,898 税込8,688
3日以内出荷

羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)3 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 硬さソフト 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー 球イノックスカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)6 形状球(イノックスカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)6 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 硬さソフト 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数5 先端径(Φmm)20
1パック
6,598 税込7,258
3日以内出荷

羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)6 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数5 先端径(Φmm)20
1パック
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)長球型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)3 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミナ含浸/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)アルミナ含浸 軸径(Φmm)3 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状球型 砥材WA材 適合材ステンレスなどの金属製品
1袋(10本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

酸化クロム含浸/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)酸化クロム 軸径(Φmm)3 形状球型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー 球スチールカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状球(スチールカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)