118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型砥石に対応したホルダーです。 手に馴染み、加工性を補助します。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スティック砥石ホルダ
スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
1パック(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバー砥石を保持しやすくする専用ホルダー。
適合機種K-140/141/142 全長(mm)120 材質(本体) 質量(g)25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スティックホルダー
エコ商品
ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
全長(mm)118 適合サイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

バイス式砥石台 モノタロウ 動画あり
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として 材質台座:ゴム 長さ(mm)299 幅(mm)70 高さ(mm)31、(ツバ部:7) 質量(g)575
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。 クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。 スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
幅(mm)20 厚さ(mm)15 全長(mm)110 質量(g)15 使用砥石アルミナ系セラミック 材質(クリップ)6ナイロン
1本
529 税込582
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバー用ホルダー
ノック式でシャープペンシル感覚でのご使用が可能です。
用途クリストンマトリックスバー用のホルダーとして 全長(mm)143
1パック(2本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)レシプロ用スティックホルダー
スティック砥石を挟んで使用します。
1パック(2本)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

全長(mm)140 トラスコ品番852-9176 セット内容PA5611、スパナ 質量(g)65
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

先端カバー(袋ナット)を回すだけで簡単に工具の脱着ができます。 ダイヤモンドヤスリ、セラファイバ砥石、ウッドスティックなどの丸棒が取付できます。
トラスコ品番477-2067 質量(g)22 取付可能軸径(Φmm)2.7~3.0
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)レシプロ用アジャストホルダー
スティック砥石や軸付工具が使用できます。
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティック砥石3mm×6mm、3mm×13mm用のハンドホルダーです。
全長(mm)145 仕様3×13用 トラスコ品番166-1725 質量(g)60 アズワン品番65-2066-63
1袋(1個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

短くなったセラミックファイバー砥石をホルダーに取り付ける事で、砥石をより長く使用する事ができます。
用途SIMOTSU セラミックファイバー砥石用 ホルダー
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミックファイバー砥石形状に合わせ、3種類の砥石ホルダーをご用意しています。各ファイバー砥石のサイズに合わせてご使用ください。セラミックファイバー砥石ホルダーに、セラミックファイバー砥石(平型・丸型)を差し込み、イモネジで固定してご使用ください。1パック1本入りです。
入数1
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバーストーンからスティック砥石までしっかりとホールドできるので、安定した作業が行え指の負担を軽減します。短くなった砥石も経済的に使用できます。長方形タイプです。1パック2本入りです。画像はイメージです。
全長(mm)146 入数2
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)砥石ホルダー
超音波研摩装置LS-45用の砥石ホルダーです。ダイヤモンド工具、セラミックスティック砥石、ラッピング工具などを挟んで使用します。
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム 粒度#400/#1000 本体寸法(mm)254×95×56
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。 全長(mm)265 質量(g)800 替刃仕様0番28mm 適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。
用途マイクロエアーハンド用バイスホルダー 適合機種MAH-05、MAH-16 取付可能寸法(mm)砥石(最大)/厚さ3.5×幅20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」の順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は最後の仕上げに使用するための、目のとても細かい砥石です。受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。 砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム 粒度#1000 本体寸法(mm)254×95×39
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

粂田ギムネ製作所ドレッサーホルダー
グラインダーの目づまりを落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。グラインダーが目づまりすると、熱を発生し、特に刃物の場合は焼が戻り、切れ味が悪くなりますが、ドレッサーホルダーの使用により、グラインダーの熱の発生を防止し、作業能率の向上につながります。安全カバー付きのため切り粉が飛ばず、誰でも安心して作業可能です。
用途グラインダーの目づまりを迅速に落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。 全長(mm)240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。 仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐 セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12 材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維 ドリル径Φ2×1、Φ3×2 使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150 シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

永興電機工業ハンドホルダー
ファイバーストーンからスティック砥石までしっかりとホールドできるので、安定した作業が行え指の負担を軽減します。短くなった砥石も経済的に使用できます。長方形型タイプです。1パック2本入りです。画像はイメージです。
全長(mm)146 入数2
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。
形状 粒度#600 全長(mm)50 外径(Φmm)3 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 入数1
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状 全長(mm)50 外径(Φmm)3 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 入数1
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)100 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)レシプロ用ツールホルダー
ダイヤモンド砥石をねじ込んで使用します。
1パック(2本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スイング用ツールホルダ
ダイヤモンド砥石、電着ダイヤモンドヤスリをねじ込んで使用します。
1パック(2本)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)専用ゴムホルダー
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)