グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。
板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。
エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等
種別空気式研磨機
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.73
付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
トラスコ品番116-7120
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ
トラスコ品番580-4833
全長(mm)247
質量(kg)1.45
全高(mm)107
空気消費量(m3/min)0.25
エアーインレット1/4"P.T.
パット径(Φmm)140
オービットダイヤ(mm)4.4
バフサイズ(Φmm)165
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)50
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-05
太さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。
研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。
装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
全高(mm)124
ホース内径(Φmm)9.5
ベルト速度(m/min)1200
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.57
用途パームオービタルサンダー用補修部品
外径(Φmm)125
仕様ベルクロ穴あき
トラスコ品番777-0910
適合機種APS-125SV
メーカー商品コード53569
1セット
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)
付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))86
空気消費量(m3/min)0.38
全高(mm)95(パッド付)
全長(mm)181(パッド付)
質量(kg)1.05(パッド付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
圧縮機2.2(kW)
オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)
付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)
仕様マジック式(穴無し)非吸塵式
トラスコ品番295-4206
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)92×184
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)1.9
消費電力(W)180
コード長さ(m)2心・1.8
質量(kg)1.3(コードを除く)
付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質アルミナ繊維
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.64
付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
ペーパ外径(Φmm)100
仕様空気式
トラスコ品番495-7725
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
全長(mm)317
最高使用周速度(m/min)3000(砥石)
ねじ寸法3/8-16 W
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径9.5
ホース口金取付ねじPT3/8
ホース呼び径(Φmm)9.5
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)対応
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50
コード長さ(m)2
コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
爪切り・磨きが1台でできる!2WAY電動爪切り。高度な電気モーター技術と高速刃で爪を削るように切り、電動の爪磨きにより滑らかに爪を整えることができます。2段階でニーズに合わせて強弱を調整することができます。爪の硬さや長さによって、切るスピードを調整できます。低騒音設計を採用し、通常の爪切りのようなパチン・パチンと切る大きな音は出ません。本機にはLEDライトを搭載し、爪切りの際に細かい箇所まではっきり見えて切ることができます。爪屑の回収ボックスが内蔵されており、爪をトリミングすると自動的に爪屑が回収ボックスにいくので、切った爪の破片が飛び散る心配はありません。また、爪屑入れを軽く内に押し出すだけで爪屑を捨てることができます。軽いので持ち歩きにも便利!また、安全ロック付なので誤作動によって怪我をする心配がありません。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ブラシ
本体質量(g)約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×68×33
入力DC5V/1A
充電時間(時間)約2
動作時間約5時間
バッテリー容量(mAh)400
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
メタル丼実用新案第3156794号商標登録済みあたたかいお料理を、あたたかいままに。中空2重構造の「メタル丼」が、そんな「当たり前」を実現します。
中空2重構造を採用した中身が冷めにくい保温食器です。中身の温度が直接手に伝わりにくい優れもの!丈夫な18-8ステンレス製。
ステンレスの2重構造の間に中空断熱層を設けることにより、スープの熱伝導が抑えられ、優れた保温性能を発揮します。
7つのカラー展開黒・赤・黄・白・青磁はシリコン系焼付塗装仕上げとなっております。
材質18-8ステンレス(二重構造)
電子レンジ×
食器洗浄機×
外径×高さH(Φmm×mm)210×85
メタル丼実用新案第3156794号商標登録済みあたたかいお料理を、あたたかいままに。中空2重構造の「メタル丼」が、そんな「当たり前」を実現します。
中空2重構造を採用した中身が冷めにくい保温食器です。中身の温度が直接手に伝わりにくい優れもの!丈夫な18-8ステンレス製。
ステンレスの2重構造の間に中空断熱層を設けることにより、スープの熱伝導が抑えられ、優れた保温性能を発揮します。
7つのカラー展開黒・赤・黄・白・青磁はシリコン系焼付塗装仕上げとなっております。
材質18-8ステンレス(二重構造)
電子レンジ×
食器洗浄機×
外径×高さH(Φmm×mm)180×80
アイロンやプレス機のコテ面の焦げつき、サビ、化繊の焼付きなどを素早くおとす強力クリーナー。
用途アイロン・プレス機クリーナー(研磨剤配合)
主成分白色ワセリン、研磨剤、界面活性剤、pH調整剤
形態ポリエチレンチューブ
1本(130g)
¥899
税込¥989
当日出荷
紙すさを混ぜて塗る「紙すさ漆喰」は、江戸時代より続く伝統的な工法です。麻すさと比べると、繊維が細かく、色も白いことから漆喰の「ノロ」掛けと言われるうす塗りに適したすさです。繊維の保水性も良く、柔らかいのに強靭な繊維は、大津磨きなどにも使われております。「本紙すさ」は、昔ながらの伝統の紙すさの原料でもある【和紙】に使われるコウゾ繊維をほぐし使いやすくした物です。コウゾは、強靭で繊維も細かく、色も白いことから漆喰のスサに最適です。
用途(1)本品を、軟らかくなるまで水に漬けて置きます。 (2)水分を絞り、麺棒などで叩いてほぐします。 (3)十分に叩いたら再度水に戻し、攪拌機で攪拌します。 (4)どろどろに解ければ完成です。 漆喰などに少しずつ入れてお使い下さい。
容量(g)300
成分楮繊維
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。
安定時間(秒)1.5
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。
構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器
アプリケーション質量、個数、%、チェック
食器洗い乾燥機対応。ご家庭でも、歯磨きコップとしても、お弁当用コップとしても活躍。名前シール付き
材質ポリプロピレン
食器の種類子供用食器
容量(mL)200
寸法(mm)74×74×68
新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。
安定時間(秒)1.5
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
吸込仕事率(W)390
質量(kg)17
付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)2.9
運転音(dB)77
最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)
アズワン品番7-5623-11
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。
構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器
アプリケーション質量、個数、%、チェック
45気圧コンプレッサの極致。エア工具の動力源。磨きこんだ3つの運転モード ハイパワーモード AIモード 静音モード。回転数アップで低圧域(0.5MPa時)での吐出量を14%向上。AIモードの磨き上げを実施。作業時間が空いたあと、再起動のタイミングが早くなるように改良。本体パネルのデザインを刷新。エア抜き時の排出音を低減する、静音性に優れた消音フィルターを標準装備。Bluetooth接続性の向上。操作性の向上した「新コンプアプリ」を搭載。ブレーカー落ち軽減モード・防犯アラーム・いっぷくタイマアラーム・カスタムモード・カレンダー機能など多彩な機能を搭載。片手持ちベルトグリップにより持ち手の負担を軽減。本体一体型ショルダーベルトで可搬性アップ。
寸法(mm)337×304×499
色赤
モーターブラシレスDCモータ 1100W
吐出量(L/min)(静音モード、2.5MPa時)46/(AIモード運転、2.5MPa時)72/(ハイパワーモード運転、2.5MPa時)72
最大負荷電流(A)(静音モード時)12/(AIモード運転時)13/(ハイパワーモード運転時)13
最高回転速度(min-1)(静音モード時)1600/(AIモード運転時)2450/(ハイパワーモード運転時)2800
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)6
全長(mm)289
消費電力(W)240
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7
砥石寸法(mm)厚さ25
砥石寸法(Φmm)穴径15.8
砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
卓上バフモーターです。
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550
定格時間(分)30
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様ステンレス製
材質ステンレス 丸鋼(SUS304)
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)250
寸法W(mm)806
仕上磨き
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に
コード長さ(m)2
セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m
RoHS指令(10物質対応)対応
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去
セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)
出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)
穴径(Φmm)32
容量(L)引出:5
外径(Φmm)300
定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)
本体質量(kg)121
フィルター使用数2個
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)
ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4
関連資料(2.89MB)
ホイール寸法(mm)研磨部長さ170
排出口径(Φmm)175
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無
極数4
保護構造全閉外扇形(IP44)
定格連続
モータータイプギヤードモーター
塗装色マンセル 2.5G6/3
使用周囲温度(℃)-20~40
使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)
設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
カラーレーザーA4複合機 ECOSYS M5526cdw。良いものをもっとそばに、ずっと隣に。複合機はオフィスのドキュメントを支える大切なパートナー。だからこそ愛着をもって、ずっとそばで使ってほしい。そんな願いから京セラは置く場所を選ばない今までで一番小さなカラー複合機を作りました。四半世紀磨き続けた長寿命設計技術に、ものづくりの核となるECOSYSコンセプトの考え方。小さなボディでどこにでもおけるコンパクトな複合機はずっとあなたの隣で働き続けます。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。カラー11.35円/ページ、モノクロ1.75円/ページの低ランニングコストを実現!※トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。 長寿命ドラムによりトナーの補給だけで10万枚を走り切る、ロングラン性能も達成しています。両面印刷機能を標準装備。ペーパーレスが実現するネットワークFAX。受信ファクスを両面印刷で出力可能。スキャンやコピー時の光源に白色LEDを採用。従来に比べて大幅に省電力化。見やすい4.3インチ大型カラータッチパネルを採用。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。無線LANを標準搭載した事で、場所の制限を受けない設置が可能です。新製法カプセルトナー採用で画質を向上しました。1,200dpi×1,200dpiの出力にも対応。そばで使える静音設計。スマートフォンから直接プリント・スキャン『KYOCERA Mobile Print』。Command Center RX PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。
質量(kg)26(トナーコンテナ含まず)
対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102R79JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×429×495
通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs
インターフェース1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
解像度【出力】9,600dpi相当×600dpi、1,200dpi相当×1,200dpi相当(1,200dpi時、搬送速度は半速)、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi(両面同時読込時600×600dpi非対応)、書き込み:600dpi×600dpi、9600dpi相当×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi
寿命10万ページ
ウォームアップ時間29秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度(A4)カラー/白黒とも、片面26枚/分、両面13ページ/分
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム中間転写方式
ファーストプリント時間(秒)カラー:10.5以下 白黒:9.5以下
用紙サイズ【カセット】A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】A4タテ、A5タテ、B5タテ、A6タテ、Letter、Legal
給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:50枚
用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220 、209.5(官製ハガキ)
排紙容量(80g/m2相当)150枚
印刷コストカラー:11.35円/ページ、白黒:1.75円/ページ (※トナー価格より算出。JIS X 6932(ISO/IEC 19798)標準原稿換算)
連続複写スピード26ページ/分(A4)
適合トナーTK-5241シリーズ
商品タイプ複合機
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。
トラスコ品番384-5796
質量(kg)22.7
電源(V)100、50/60Hz
適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
平砥石装着専用機。溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。作業中に邪魔にならない側方排気です(ボディー装着時)。
仕様●全長:352mm(ボディー装着時)●重量:1.90(ボディー装着時)●全長:200mm(ヘッドのみ)●重量:0.82(ヘッドのみ)●仕様:ボディー装着時●無負荷回転数:14600(min^-1)●使用空気圧力:0.63MPa●空気消費量(m3/min):1.00●トルク:2.4Nm●出力:850W●ホース取付口:Rc3/8●排気:側方●適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):65×13×9.53●付属品:砥石カバー×1、スプリングワッシャ×1、六角ボルト×1、ナット×1、21mmスパナ×1●オプション:ボディー
アズワン品番67-9205-32
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。
セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ