スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。
仕様棚板取り付けピッチ(mm):40
付属品棚板×1枚
材質本体/スチール、天板/木製合板
寸法(mm)450×450×620
質量(kg)20
キャスター(mm)ナイロン製、Φ50(ストッパー×前輪2個付き)
天板耐荷重(kg)4(均等荷重)
型番IU3-UT
アズワン品番1-5996-03
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。NSW-UPは天板がスムーズに上下し、機材の位置あわせに便利です。
種別3段 450×450×605~745
アズワン品番3-5671-52
1個
¥52,900
税込¥58,190
当日出荷
材質メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)580
奥行(mm)450
間口(mm)450
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
材質メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)665
奥行(mm)450
間口(mm)450
キャスター50Φ双輪(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)30
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
こんなお得な商品も!
デスクワゴン 3段
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
仕様ペントレイ、仕切り板、吊り下げフック付、引出しオートロック機能
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)
高さ(mm)597
奥行(mm)550
間口(mm)395
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×55×59.7、(引出内寸/上段)31×42.2×5.6、(引出内寸/中段)31×42.2×8.8、(引出内寸/下段)31×42.2×24
施錠あり
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)700
奥行(mm)700
間口(mm)400
段数3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
取扱説明書(2.2MB)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285
アジャスターあり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです
仕様(天板)前後部ポストフォーム加工、(本体袖箱)オールロック機構、ファイル引出しシングルレール、アジャスター付
付属品(上段)ペントレー、(中・下段)仕切板各1枚
材質(本体袖箱)スチール/粉体塗装
高さ(mm)700
奥行(mm)700
間口(mm)400
段数3段
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700
材質(天板)スチール、メラミン化粧板、(サイド)ABS樹脂エッジ
グリーン購入法適合
施錠あり
こんなお得な商品も!
ステッカー 作業管理関係
モノタロウ
¥59
税込¥65
取付方式ステッカー
オールロック機構(鍵付)でセキュリティ面も安心。上段はペントレー付。小物もすっきり整理できます。下段にはA4ファイルが収納可能。仕切り板1枚付。
材質本体・引出し(前板・内部)/鋼板粉体焼付塗装ペントレー/ABS樹脂仕切り板/鋼板粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
高さ(mm)615
奥行(mm)500
間口(mm)400
本体質量(kg)21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×615
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
タイプ移動式
こんなお得な商品も!
脇机 3段
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
幅(mm)400
高さ(mm)700
奥行(mm)700
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約60程度
棚段数(段)3
施錠あり
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665
天板厚さ(mm)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×88、深=362×379×123
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)浅引出し:362×379×88、深引出し:362×379×123
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665
天板厚さ(mm)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×379×88
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)362×379×88、(ロッカー)391×405×393
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665
棚板寸法(mm)410×330
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×405×393
ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)。1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。
仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6451-64
1枚
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665
天板厚さ(mm)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×88、深=362×379×123
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
タイプ移動式
[ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た
目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33
放射時間約64秒
放射距離8~10m
型式移動式
質量(kg)約75
色SUSポリッシュ(SUSバフ加工)
タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350
ホース長さ(m)20
型式検定合格番号C-493号
設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
厚さ(mm)約18
寸法(mm)75×300
色グリーン
仕様静電防止処理済。防災適合品
種別人工芝
材質E.V.A
質量(g)約110
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
厚さ(mm)約18
寸法(mm)75×75
色グリーン
仕様静電防止処理済。防災適合品
種別人工芝
材質E.V.A
質量(g)約26
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
厚さ(mm)約18
寸法(mm)75×300
色グリーン
仕様静電防止処理済。防災適合品
種別人工芝
材質E.V.A
質量(g)約106
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
アズワン品番65-3894-87
1台
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
厚さ(mm)約25
寸法(mm)300×300
色グリーン
仕様静電防止処理済。防災適合品
トラスコ品番505-2891
種別人工芝
材質E.V.A
質量(g)約385
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量1m
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向X軸1方向
移動量(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
感度0.1mm
クランプレバー式
目量1m
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置粗微動片ハンドル
移動方向X軸1方向
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
仕様棚爪D型(三価クロメート)
適合機種殺菌・脱臭保管庫(品番:0-1569-01、02)、アルティアユニット(品番:0-1569-01、02、06~08、11、14、15、34、36、44、45、48、55、56、57)、アルティア点滴ユニット(品番:0-5724-21、22、41、42)、アルティアカテーテル保管庫(品番:0-5725-12、22、23)、アルティアトールカテーテルユニット(品番:0-5725-22、23、26、32、33、42、43)、アルティアトールユニット(品番:0-5729-02、12、22、32)、アルティア中段ユニット(品番:0-5983-03~06、13~15、43、44、54、55、63)、アルティアトールユニット(品番:0-5986-01、11、21、31、41)、アルティア中段ユニット(品番:0-7890-01、0-7948-01、11、31)、アルティア下段麻薬庫付きユニット(品番:0-9989-31、33~35、41、44)、ビッグドライ(品番:1-1643-01~04、1-4004-02)、圧縮エアーデシケーター(品番:1-4082-01、02)、ドライボーイ用予備棚板(品番:1-4170-02、1-4171-02)、ドライボーイ(品番:1-5466-21~24)、ガス置換デシケーター(品番:1-5467-21~24)、ビッグドライ(品番:1-5485-01~08)、固定棚板(品番:1-5485-11~14)、ビッグドライ(品番:1-5485-21~24、27)、固定棚板(品番:1-5485-31~34)、ビッグドライ(品番:1-5485-41~44)、予備棚板(品番:1-5485-51~54)、移動式ユニット(品番:1-5996-01、02)、デジタル式デシケーター(品番:1-9057-01~04、1-9059-01~03)、卓上試薬棚(品番:1-9109-01、02)、フロストドライデシケーター(品番:2-7431-01~03、21~23、31~33)、ガス置換デシケーター(品番:2-7887-01~04)、薬品トレーユニット(品番:3-6772-01、02)、アルティア中段ユニット(品番:7-4565-01、7-4566-01~04、7-4581-01、7-4582-01、7-4586-01)、アルティア麻薬庫(品番:8-6983-01~04)、コーナーキャビネット(品番:8-8855-01)、大型薬液一時保管庫(品番:8-8856-01)、アルティアユニット(品番:8-8887-02、03、8-8889-01、11、31、41、8-8893-01、11)
アズワン品番63-2440-27
1セット(4個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)1.07
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)1.3
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置粗微動両ハンドル
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)140
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)1.19
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置粗微動片ハンドル
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
送り方式移動機構:ラックピニオン式
移動ガイドアリ
材質アルミ合金
移動方向X軸1方向
クランプレバー式
取付場所操作部:片ハンドル
目量(mm)0.1
感度0.1mm
移動精度(mm)真直度0.03
表面処理黒アルマイト梨地
種類xステージ
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品結束バンド
材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂
色本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用
形状(出口)3/4-16UNF
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)
標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
ユニットが引出し式になっています。
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ
材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ
色本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m職場の健康と安全に不可欠な要素である、この RS Pro 赤色のバリアと支柱には、ベルトが格納式で提供されています。これは、多くの企業や商業分野にとって貴重なモバイル安全ソリューションです。明るい色の印刷されたベルトにより、危険な場所をはっきりと視認できます。 スタンションポールを簡単に移動できるので、さまざまな場所で使用できます。可動式ですが、ポストは安定性を確保するため金属ベースを装填してしっかり固定されています。引き込み式 4 m ベルトには安全ブレーキが装着されています。複数の受信ヘッドで A4 掲示板を保持でき、スチール製の支柱ユニットの重量はわずか 11 kg で、ポータブルでありながら堅牢なバリアソリューションとなっています。 安全バリケードは、主に危険性のある場所への移動を防止したり、出入りを制限したりするために使用します。このような仮設バリケードは、主に、整備や修理が行われている作業場の仕切り、群衆の誘導や行列の管理などに使用されます。特長と利点.ベルトとブレーキが格納式の金属製支柱 .移動式安全バリアユニット .目に見える色で高視認性を実現 .高さは 980 mm .ベースの直径は 360 mm .チューブ径: 78 mm .イエローとブラックもご用意しています . A4 ディスプレイは別売りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 4m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属高さ = 980 mmmm商標名 = Viso
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Festo 空圧プロファイルシリンダ、100 mm ボア、500 mm ストローク - DSBC シリーズ - DSBC - 100-500-PPVA-N Festo のこの空圧シリンダは、中 高負荷の位置検出用途に使用します。複動式であるため、両方向に荷重を移動でき、すばやく前後に移動して効率を高めることができます。このユニットは、高速かつ衝撃的なエネルギーと低摩擦で動作中の抵抗を最小限に抑えます。自動調整式クッションは、荷重の変化に自動的に適応し、常に最適な動作を実現します。シリンダは高合金鋼製ピストンロッドを採用しており、非常に耐久 Durable で腐食にも耐えることができます。ボア径: 100 mm 500 mm のストローク ピストンロッドのねじは M20 x 1.5 シングルエンドピストンロッド クッション長は 31 mm G 1/2 の空圧ポート接続 作動圧力範囲: 0.4 ~ 12 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSBC シリーズには、標準プロファイルのシリンダと 2 つ このシリーズでは、用途に合わせて 3 種類のクッション材を選択できます 幅広い取り付けアクセサリは、ほとんどのタイプの設置に適しています これらのシリンダには、回転に対する保護機能がオプションで用意されていますFesto ISO シリンダ DSBC - 100-500-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1107
アズワン品番65-8025-38
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ