518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24 規格CEマーキング、UL規格 外径(Φmm)25 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP42
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4 外径(Φmm)46 光源LED 音圧レベル(dB)70~85 使用温度範囲(℃)-10~50 取付方式3点留め 使用電圧範囲±10% 耐振動(m/s2)20 保護構造IP54
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)


屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)66 光源LED LED使用数(個)8(Φ5)
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカ 規格CE適合品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付直付け 点滅130min-1調節範囲(40~180min-1) 動作点灯(点滅) 保護構造IP64
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2 対応(トランジスタ)NPN/PNP 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-10~55 取付方向正方向・横方向、上方向・下方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)93(at1m) 音量調節不可
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 取付方式ねじ取り付け インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP65
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
エコ商品
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト 定格電圧(V)DC24 寸法(Φmm)50 対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応 消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時) 通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応) 使用周囲温度(℃)-20~+50 プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKET RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格Ethernet制御 使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
13,538 税込14,892
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
6,538 税込7,192
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL
1台
特価
11,674 税込12,841
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4566種類の商品があります)

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄/B-青 電圧AC110-220V 種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 電圧(V)AC110~220 段数5 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30~50 ブザー音 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB) 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
1台
特価
7,098 税込7,808
当日出荷

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/A-黄 電圧AC/DC12V 種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯 段数5 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 ブザー音 各種認証CE、UL 関連資料(0.43MB) 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
1台
特価
7,798 税込8,578
当日出荷

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 種類MLF-直付点灯・点滅 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 ブザー音 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1425種類の商品があります)

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4936種類の商品があります)

高輝度LED光源を適用し長寿命
用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯 種類LED点灯/点滅型 外径(Φmm)130 ブザー音 動作点灯のみ 点滅数(回/分)60~80 関連資料(0.34MB)
1台
100,962 税込111,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
21,000 税込23,100
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4100種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
8,405 税込9,246
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
11,674 税込12,841
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
10,751 税込11,826
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
9,328 税込10,261
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8575種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
8,885 税込9,774
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8800種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.43MB)
1台
16,789 税込18,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
15,846 税込17,431
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 各種認証CE、UL
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4447種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
11,192 税込12,311
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)