153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け方法ねじ取付 材質プレート/アクリル・金具/アルミ 仕様木ネジ4本付
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イワブチ機器アーム
用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)190~250
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)170~250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)45(F1、F2) 穴径(Φmm)4.3 寸法L(mm)70 使用接合具4-ZN65 最大荷重(kg)鉛直/270
1個
189 税込208
当日出荷

用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突き出し小窓や開き小窓の止め金具です。
材質ステンレス鋼SUS304 幅(mm)14 全長(mm)50 奥行(mm)13
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

標示部は透明メタクリル製のケースの中にあり、長期間使用しても汚れは表面を拭くだけで、美しさを保つことができます。突出型標示板は官公庁、会社、学校、寮など各室の標示に使用できます。
材質(中板)塩化ビニール白板 厚さ(mm)25 寸法(縦×横)(mm)80×255 材質(金具)ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共栄プラスチック突出型標示板 室名札 部品
突出型標示板 室名札 部品。官公庁、会社、学校、寮など各室の表示に使用できる突出型標示板(室名札)用の部品です。長年お客様から愛されるロングセラー商品です。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質ヒドロニューム製 仕様金具のみ(80×240×3mm厚の板が取付られます) トラスコ品番743-6696 寸法(mm)18×20×90
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

取付方式ねじ取付 材質プレート:アクリル、金具:アルミ 仕様両面表示 付属品木ネジ4本
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)突き出しアーム
シルバー 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

新日軽(LIXIL)突き出しアーム
シルバー 適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
12,880 税込14,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)(突出し)165 表面処理塗装 適合マスト径(Φmm)22~27.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)室名札 突出型 無地
突出型の室名札です。
仕様突出型 材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色) 寸法D(mm)5
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突出し式ゲート標識 ユニット 動画あり
取付け方法標識枠上部のスリットから標識を差込みます。回転灯取付金具で固定します。 材質標識枠/鉄(ユニクロメッキ)、標識/アルミ複合板 仕様両面表示 付属品回転灯取付金具 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(標識枠)458×620×32、(標識)450×600×3
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 アンテナ(適合)45形、50形、平面アンテナ マスト径(Φmm)36×597 突き出し長さ(mm)300
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:女性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具 アズワン品番65-2303-98
1枚
3,630 税込3,993
翌日出荷

仕様中板白無地付 種別側面型(突出銘板) 材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:ポリカーボネート樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×26×83
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途階段内回りや、出入り口への縦設置に適したエンドブラケットです。 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP 種別階段内廻り・後付けリフォームエンド用
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具 アズワン品番65-2303-99
1枚
3,630 税込3,993
当日出荷

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)木製一般室名札 突出スイング型 無地
般室名札(R付・突出スイング型)。左右スイング稼働で横からの衝撃を吸収
仕様突出スイング型 材質本体:タモ材(化粧合板)、指示板:ABS樹脂 寸法H(mm)110 寸法D(mm)18 寸法W(mm)300
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷

表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具 アズワン品番65-2303-97
1枚
3,630 税込3,993
翌日出荷

1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様インクジェットダイレクト印刷 タイプ突出型
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

厚み8mmの突出し式両面発光サイン。均一な発光と超薄型式でシンプルかつ洗練されたLEDサインです。
用途出力やC,S貼りでデザインを自由に。ファサード看板や案内表示にご活用ください。 材質樹脂 / 金物 / LED 寸法(mm)DC電源:118×35×26 パネル小口:白、金物:シルバー 長さ(m)2(配線) 電圧(V)12 発光色 色温度(K)6000相当
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インクジェットダイレクト印刷 タイプ突出型
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)