真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書
質量(g)980(本体のみ)
消費電力(W)80
寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ)
定格電圧AC100~240V(50/60Hz)
対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-10~50
取扱説明書あり(日本語)
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
ウィンドウモップとハンドルのセット。
適合ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ
ガラス窓のお掃除に最適、軽くて使いやすいです。
材質頭部:ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン不織布、柄:アルミ
質量(g)約270
タイプ伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×90×550~870
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
アルミ柄で軽く、ヘッドをロック(0°30°60°91°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途ガラス用、窓用、ハンディタイプ
トラスコ品番781-7703
材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(mm)約280×996~1633
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。
手の届きにくい場所も拭くことができます 。
落下防止ロープ付き
清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に
材質ABS、磁石
質量(g)約530
寸法(cm)約16×13.5×3.5
対応ガラス板厚(mm)3~8程度
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
窓すっきり!視界良好くもりなし!。窓ガラスの内側に付着したタバコのヤニ・手アカ・ほこりを除去。窓ガラスの外側に付着した油膜や汚れを除去。車内ダッシュボード・ハンドル・ルームミラーに付着したほこりや油分を除去。ホイール・ドアミラー・ヘッドライトに付着した汚れを除去。
用途車の窓ガラス・ダッシュボード・ハンドル・ヘッドライト・ホイール等の汚れ落とし
特性ヤニ・手アカ・ほこり・油膜落とし
その他10枚入り
材質レーヨン系不織布
シートサイズ(mm)225×300
サイズ(mm)225×300
危険物の類別非危険物
1パック(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
高い所の小窓・出窓のお掃除に。
用途窓ガラス掃除
材質ヘッド:ABS樹脂 、ゴム:合成ゴム 、不織布:ナイロン 、スポンジ:ポリウレタン
拭き幅(cm)約18
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア
材質合成ゴム
拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。
フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。
市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具
セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ
材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約200×300
色ホワイト
質量(g/枚)約32/枚
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色(布)グレー、(ホルダー)ブルー
漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約200×300
色生成り
質量(g/枚)約30/枚
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水
シリーズ激落ちくん
お子様や女性にも使いやすい小さめサイズです。
力を入れずに絞ることができます。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
細かな汚れや隙間などの掃除にも便利なミニサイズです。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約150×200
色ホワイト
質量(g/枚)約16/枚
手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
用途吸水用、スポンジモップ
種類スポンジモップ
トラスコ品番368-4903
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ
長さ(mm)1250
幅(mm)280
質量(g)720
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます。伸長時120cmの伸縮柄で高い所も楽にお掃除できます。窓ガラス・ショーウインドウ・車の窓等の掃除に適しています。
用途窓ガラス掃除用。
トラスコ品番355-1996
材質ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット 柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ
長さ(mm)680~1200
幅(mm)250
縦(mm)80
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)240
質量(g)約40
種類2WAYタイプ
毛丈(mm)30
ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
欠品中
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
室内からくらく窓掃除!
種別スペア
材質スポンジ:ポリウレタン(抗菌加工)、ポリウレタンスポンジ、ゴム(合成ゴム)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
IH・ガスコンロ・レンジフードやキッチン壁の飛び散り油に。冷蔵庫の内外、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除に。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用なので、泡立ち・ヌルつきがなく仕上げの水拭きも不要。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
成分アルカリ電解水
シリーズ水の激落ちくん
液性アルカリ性
香り無香料
商品タイプ詰替
水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除
材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維
寸法(mm)約300×500
1パック(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
さらにラクラク拭ける!
進化した内窓用360ワイパー登場。
用途自動車内窓の清掃用具
材質ワイパーグリップ・ワイパーヘッド:ABS、クロス:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×60×420
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水・洗剤・仕上げがいらないガラス拭き用シート。
用途窓ガラス掃除
使用場所ガラス
材質レーヨン・ポリエステル 、薬液成分:アルコール・界面活性剤・防腐剤・桃の葉エキス・香料
タイプウェット
寸法(cm)約30×20
1セット(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
厚みがあり綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
ガンコな汚れや水気がある箇所などの使用に最適です。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約200×300
色ホワイト
質量(g/枚)約48/枚
大事な清掃用具をベルトから下げられるので、水漏れせず快適に持ち運び可能。
両手を塞がないので高所作業にも最適。
大きな仕切りはシャンパーを楽々収納、その他2つの仕切りはスクイジーや予備のツール用に。
あらかじめお手持ちのベルトをループに通してお使いください。
左右どちらにでも装着可能。
バックルを外せばベルトをしたまま溜まった水を捨てられます。
用途窓ガラス清掃用具の持ち運び
幅(mm)98
材質本体:PP、ベルトループ:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×335×102
質量(g)348
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
全長約4.6m ! 吹き抜け・2階の外窓など、今まで手が届かなかった場所の窓掃除ができます。水含みの良いスポンジ入り不織布を使用しているので、こびりついた汚れをほぐしてしっかりと落とせます。ムラなく水を切る良質なゴムを使用。ガラスにぴったりフィットし、しっかり水滴を拭き取ります。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。
用途高い所・2階の窓に
拭き幅(cm)約33
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ナイロン、(スポンジ)ウレタンフォーム、(柄)アルミ
質量(g)約960
全長(cm)約210~460
1本
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
【激落ち】アルカリ電解水使用 窓ガラス・家具のガラスの掃除に。
水の激落ちくんとの共同開発。
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。
窓についた皮脂汚れや手あか、タバコのヤニ汚れをしっかり拭き取ります。
開封後は3ヶ月程度で使い切ってください。
用途窓ガラス用
成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤
材質レーヨン・ポリエステル
シリーズ水の激落ちシート
シートサイズ(mm)300×200
適合用途窓ガラスクリーナー
1パック(20枚)
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ