端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状先開形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
Y形。先開形。
用途銅線用。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)15.8
端子形状Y形
寸法F(mm)6.6
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16-14
寸法B(mm)6.4
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法d2(Φmm)3.7
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥829
税込¥912
欠品中
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
寸法d2(Φmm)3.7
適合NH20
幅(mm)6
種類裸圧着端子
端子形状旗形
寸法F(mm)3.3
寸法E(mm)4.0
材質(端子)ニッケル
適応ねじ径M3
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状先開形
寸法E(mm)4.5
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
RoHS指令(10物質対応)対応
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60
色黄透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状丸形
寸法D(Φmm)2.9
電線抱合範囲AWG(#)24~20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
特性難燃
適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60
色黄透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状先開形
寸法D(Φmm)2.9
電線抱合範囲AWG(#)24~20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
特性難燃
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質ポリカーボネート
質量(g)1
寸法H(mm)10
関連キーワード