5段締めのしなりに優れた竹素材を使用しているのでコンクリートやアスファルトにもお使い頂けます。小さなゴミから鉄クズまで幅広く対応します。庭先や屋外清掃に最適な竹ほうきです。
種類竹ホウキ
全長(mm)約1700
材質天然竹
繰り返し・詰め替え対応
1セット(6本)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
穂先をカットし腰を出しています。
穂の縛りを4つに分け平らになるようにまとめてあります。
穂の部分は特殊加工により葉を落し、艶を出し、折れにくくしてあります。
穂が抜けないように番線を2度締めしてあります。
長さ(mm)1400
トラスコ品番819-5463
材質竹
幅(mm)300
質量(g)970
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です。
穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています。
柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています。
今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です。
用途現場や工場の掃き掃除にに
長さ(cm)165、【毛】90
トラスコ品番111-0235
材質竹
質量(kg)1.3
幅(cm)25
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
軽くて片手で使えます。
持ち運びに便利です。
長さ(mm)1100
トラスコ品番819-5464
材質竹
幅(mm)250
質量(g)320
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
自然にやさしい天然素材100%。
上等品
トラスコ品番176-9715
全長(mm)1400
材質/仕上竹製
大量のゴミや砂利などを掃く時に使用する、一回り大きい竹ぼうきです。
太めの柄と硬めの竹穂を多めに使用し、抜けないように麻紐と番線でしっかり縛ってあります。
用途現場や工場、酪農などでの掃き掃除に
柄長さ(mm)約770
全長(mm)約1770
トラスコ品番149-2637
材質竹
質量(kg)1.5
穂丈(mm)約1000
繰り返し・詰め替え対応
1セット(20本)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
通常の竹ホーキと比べて、掃きとりにくい細かい目地やアスファルト目地にも使いやすいホーキです。
材質天然竹
幅(cm)約37
長さ(cm)約140
繰り返し・詰め替え対応
落ち葉や小石だけ掃けるヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先です。落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられています。掃く時の抵抗をうまく分散することができます。また、芝生などをキズつけることもありません。
幅W×全長(mm)230×1260
トラスコ品番828-3651
材質(柄部)天然木
材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈
幅W(mm)230
TKG品番9-1343-1301
TKG品番(2017)6-1201-1401
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コシが強く落葉などの掃除に最適です。
材質柄:天然木、毛:ヤシの葉脈
繰り返し・詰め替え対応
寸法(幅W×長さL)(cm)約30×168
質量(kg)約1.4
幅(cm)30
厳選された竹穂を使用!丈夫で長持ち!柄が太く楽にお掃除!
材質本体:天然竹、吊り:天然棕櫚
幅(cm)約30
高さ(cm)約155
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
弾力性があり芝生をいためずゴミを掃きとります。
幅W×全長(mm)235×1390
材質(柄部)天然木
材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈
幅W(mm)235
TKG品番9-1343-1201
TKG品番(2017)6-1201-1301
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小石や濡れた落ち葉でも掃きやすい。
材質竹、針金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×1800×150
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
毛数約4000本で毛先が割れ柄が長いので、細かいゴミもサッと掃け、疲れにくい
用途各種工場・オフィス
全長(mm)約1350
材質毛先:ポリエチレン、柄:スチール
色緑
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
長さ(mm)1450
トラスコ品番819-3496
材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)110
質量(g)900
2018年トラスコ掲載ページ9 0200
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2種類の穂をブレンドで、砂ホコリから大きなゴミまできれいに掃き出せます。
幅W×全長(mm)260×1350
トラスコ品番762-5383
材質(柄部)木塗装柄
材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈・ヒタムファイバー
幅W(mm)260
TKG品番9-1343-1401
TKG品番(2017)6-1201-1501
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
下地のごみ取りなどに最適です。
左官作業の清掃のほか、特に下地のゴミ取りに最適なホーキです。
用途左官作業の清掃作業
全長(mm)約280
材質(本体)竹
質量(g)60
本体寸法(mm)60×280×43
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード