226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状ユニオン 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼
1個ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼 材質(つまみ)ポリプロピレン
1袋ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm)1 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。 材質(本体)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 使用圧力(kPa)5~200 材質(弁)シリコーンゴム
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGON
RoHS
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
230 税込253
当日出荷

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-36 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.27MB)
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-44 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.25MB)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-43 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.25MB)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-41 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.24MB)
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適。管材の最大直径計測など トラスコ品番456-3746 質量(g)490 電源SR44 1個 寸法A(mm)400 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)8.75 寸法D(mm)22.1 寸法E(mm)20 寸法B(mm)170 寸法C(mm)120 最小表示(mm)0.01 測定長(mm)300 許容誤差±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:4 メーカー商品コード177003
1本
99,980 税込109,978
当日出荷

中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/8"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):6●外径(mm):10●全長(mm):22●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
290 税込319
翌日出荷

サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
280 税込308
翌日出荷

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷


締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
翌日出荷



サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
555 税込611
翌日出荷